ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質SUS304
表面処理脱脂
関連資料(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)0.6
網目約16メッシュ
差込口長さ60mm
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防鳥網付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
網サイズ(mm)10
材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)15
寸法G(mm)15
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)38
寸法H(mm)15
寸法A(mm)191.5
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数1.5/1.5
隙間相当(cm2)64/64
直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0
質量(kg)28.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
材質ステンレス
捕集効率(%)重量法:63
耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(キャップ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.2
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×68
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、ガラリ付
材質ステンレス(SUS304)
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ
タイプ薄型グリルタイプ
仕上アクリル焼付塗装
色(本体)メタリックライトグレー
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05
色アイボリー
タイプルーバー:手動/上下左右
長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5
切替方式風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)680/730
設定温度(℃)7~30
運転モード冷風・除湿・送風(換気)
タイマーON/OFF
除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S
質量(g)2280
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)15
寸法G(mm)15
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000
質量(g)2600
材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
材質ASA樹脂
適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
関連キーワード