619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型 機能曇り止め加工、紫外線カット 規格EN 規格認定 材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)27 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ 動画あり
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状二眼型 機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
399 税込439
当日出荷

ソフトテンプル 軟質鼻パッド
材質ポリカーボネート トラスコ品番819-9551 寸法(mm)140×45×156 質量(g)27 フレーム色クリア
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)くもり止めレンズ 幅(mm)146 高さ(mm)47 質量(g)28 レンズ形状両面曇り止め コーティング高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可 形状1眼型 質量(g)35 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153 加工硬化処理 機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性 テンプル色テンプルカラ―/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状一眼型 機能防曇加工、傷付防止 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色ブルー/黒 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
699 税込769
当日出荷

小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN 規格認定 形状二眼型 サイズ小さめ 加工硬化処理 レンズ防曇 機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア 仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。 トラスコ品番827-9787 材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル) 形状二眼型 質量(g)30 規格EN 規格認定 加工硬化処理 レンズ防曇 機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット アズワン品番64-8899-32
1個
679 税込747
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
629 税込692
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g)約32 レンズ色クリア 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様【防曇加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調整】○、ANSI規格品(Z87.1) 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番819-9548 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RC-170B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット 材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181 レンズ防曇 調整機能長さ・角度調整可
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番855-3139 セット内容専用ポーチ 形状2眼型 質量(g)29 規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) フレーム色グレー/ブルー 材質(フレーム)プラスチック テンプル色グレー/ブルー レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)安全メガネ 曇り止め付
作業現場から日常使用にも最適です
セット内容本体、説明書、PP袋 材質PC 寸法(mm)60×160
1個
482 税込530
10日以内出荷

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリア サイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

曇り止め加工品のため夏場の刈払作業でも曇らず快適に作業ができます。やわらかくフィットして、かけ心地抜群。
用途目の保護が必要な作業に。 仕様メガネ併用可、両面曇り止め 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 材質(レンズ)強化ポリカーボネート 幅(mm)180 高さ(mm)87 質量(g)110 奥行(mm)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可 トラスコ品番819-9549 形状2眼型 寸法(mm)W149×H38×D158 質量(g)29 規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、ナイロン製のフレームを採用し、耐薬品性に優れています。、専用ポーチ付き
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番67-6631-30
1個
989 税込1,088
当日出荷

「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!。AR=Anti Reflect 反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました。迷ったらこれ!
用途Bollesafety製品の曇り止め延命。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!。ミラーコートのサングラス、反射防止コートのされている度付きのメガネなど幅広くお使いいただけます トラスコ品番527-4025 セット内容シャミークロス同梱 幅(mm)40 高さ(mm)130 奥行(mm)35
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。 繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。 マスク着用時のメガネの曇り止めに。 食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。 成分水、アルコール、界面活性剤 トラスコ品番200-2582 セット内容収納缶 材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ 水色 質量(g)15 縦(mm)150 アズワン品番64-8420-17 使用可能回数200~300回 商品タイプクロス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、テンプルに芯が入っているため、耳当たりの調整ができます。、専用ポーチ付
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)保護めがね
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。 角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。 スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。 旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
仕様角度調整可、曇り止め 材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂 形状一眼型 質量(g)43 タイプマスク/矯正めがね併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回塗るだけで、くもり止め効果が長時間持続します。 日常生活・お仕事・レジャーまでいろいろ活躍します。
トラスコ品番383-0571 材質界面活性剤、アルコール類 容量(g)5
1本
569 税込626
当日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ エスコ品番EA800AR-17 寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
1個
565 税込622
当日出荷

外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1) アズワン品番67-6631-23
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 質量(g)22 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア/オレンジ アズワン品番64-8694-87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業 仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き 質量(g)19 規格ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm)2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)