76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
698 税込768
当日出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。 形状ゴーグル型 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g)74 フレーム色ブラック
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番434-9521 質量(g)114 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア フレーム色ブラックシルバー 加工硬化処理 材質(フレーム)エラストマー、PP レンズ厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

優れた防塵性、フィット感。 球面レンズで視界がワイドです。
機能メガネ・マスク併用可能、くもり止め加工 質量(g)92 レンズ色ペトロイド-AF(2.4mm) 材質(フレーム)エラストマー、PP
1個
2,698 税込2,968
欠品中

左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可 質量(g)95 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)布・ゴム混紡 形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート 仕様JIS規格外 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム) フレーム色透明 機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ミドリ安全安全ゴーグル
両面曇り止め加工と、開閉式のベンチレーションで曇り止め効果に大変優れます。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様開閉通気孔付 機能両面曇り止め加工、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質/仕上レンズ:アセテート系、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ゴム レンズ両面防曇 トラスコ品番335-6973 質量(g)79 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 規格品JIS T 8147 レンズ厚さ(mm)0.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様通気孔付 トラスコ品番326-8071 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

M30-VF 超硬防曇保護ゴーグル 理研オプテック 動画あり
VFコーティングの超親水性コート膜は曇りの原因である水滴を作らず、視界をさまたげる曇りの発生を抑えクリアな視界を提供します。 レンズ交換可、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型 機能VFコーティング、レンズ交換可、マスク併用可、メガネ併用可 質量(g)83 フレーム色クリア レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(フレーム)軟質塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mmVF
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可 材質軟質ビニール 質量(g)85 寸法(幅W×高さH)(mm)150×56 フレーム色クリア レンズPET-AF
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

視界が広いシリンダーレンズ採用 大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 質量(g)106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質エラストマーの採用により、快適なかけ心地と密着性を実現しました。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可、マスク併用可 寸法(mm)179×74 質量(g)83 レンズ色透明 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

顔に接している面は額部だけで圧迫感が少ないタイプです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 質量(g)69 仕様通気孔付、メガネ・マスク併用可 トラスコ品番336-5689 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム)ポリプロピレン 材質(レンズ)アクリル レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)コットン
1個
899 税込989
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状ゴーグル型 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたゴム枠タイプ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)107 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 仕様上下通気孔付 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーアボージン密閉式JISゴーグル
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形 密閉式 質量(g)75 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)透明軟質塩ビ 材質(レンズ)アセテート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8546 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 質量(g)82 仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番299-7894 形状ゴーグル型 密閉型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3553 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)76.6 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
659 税込725
当日出荷

アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型 機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付 密閉型 質量(g)127 タイプメガネ併用可、両面硬化処理 フレーム色ブラック 材質(フレーム)塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形 質量(g)67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×74×76 材質(フレーム)ライトグリーン軟質塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネイト レンズ厚さ(mm)1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 うしろのフックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です。 レンズ交換が可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
アズワン品番1-6674-05 仕様JIS T 8147規格品通気孔付 トラスコ品番336-8068 材質フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート 形状ゴグル型 ブラック 質量(g)104 タイプメガネ併用可 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能 レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線遮断率(%)99.99%
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。 レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。 ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)92 規格JIS規格ANSI規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)ゴムベルト 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可。ベンチレーター付きスタンダードゴーグル。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴグル型 質量(g)81 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 機能メガネ併用可、マスク併用可能、紫外線カット 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセテート 材質(バンド)ゴムベルト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ静電気防止加工レンズ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と側面の固定通気孔があります。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3555 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)73.4 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
659 税込725
当日出荷

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。 サイドに固定通気孔も付いています。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3554 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)74 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
798 税込878
当日出荷

顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3765 透明 質量(g)102 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状ゴーグル型 機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 寸法(mm)193×85 質量(g)115 レンズ色透明 レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷