こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.75
薄暗い場所でもコントラストがくっきり見えるので検査作業などにおすすめ。
上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。
ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様メガネ併用可
レンズ色イエロー
材質ポリカーボネート
質量(g)約38
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業
機能ノーズパッド付け替え可
形状一眼型
レンズ厚さ(mm)約2
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色イエロー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。
仕様オーバーグラス・一体成型
レンズ色薄黄色
材質(レンズ)ナイロン
質量(g)45
フレーム色クリア
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1:軽量で衝撃に強い!。2:割れにくい!。3:メガネをかけたままで使える!。4:衝撃に強いポリカーボネイト製!。イエロー:輪郭がはっきりして曇りの日・夕方・室内でも暗く感じない!。ブラック:まぶしさを抑えるUVカットブラックレンズ!
用途草刈作業・研磨作業・穴開け作業に。
機能UV99.9%
材質ポリカーボネート
規格ANSI規格品(Z87)
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型
質量(g)43
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
紫外線99%以上カットします。つるは自由自在。
質量(g)32
寸法(幅W×高さH)(mm)148×53
機能紫外線99%以上カット
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。
適合波長(nm)5300~10600
可視光線透過率(%)50
トラスコ品番831-5265
質量(g)27.3
レンズ色イエロー
機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)TR
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)23
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色黒色
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.60
ANSI規格適合品。フレームレスで視野が広く作業性抜群。
仕様超柔らかテンプル、防曇加工処理付
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)27
レンズ色イエロー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合EN166クラス1
質量(g)28
材質(フレーム)ナイロン
レンズの角度調節が可能です。レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
トラスコ品番834-5500
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、T/R
幅(mm)144
高さ(mm)48
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
加工防曇、防傷
角度調整範囲○
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合EN166クラス1
質量(g)33
材質(フレーム)ナイロン
非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
鼻あて○
飛来物・液体飛沫防止用です。
イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン
質量(g)30
レンズ色イエロー
紫外線遮断率(%)99.9
アズワン品番1-8246-12
特性(防曇・表面硬化)99.9%
1個
¥649
税込¥714
10日以内出荷
コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.40
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.5
衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット
形状一眼型
質量(g)44
機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
額パッド付きでフィット感抜群!。防曇加工!。UVカット99.9%。レンズは丈夫なポリカーボネート。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、UVカット
形状一眼型
質量(g)約29
機能防曇加工、UVカット
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状一眼型
機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状二眼型
仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質ポリカーボネート
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2
材質ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。イエローレンズ採用で室内蛍光灯下などで明るい視野を確保します。傷に強いハードコートレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色イエロー
レンズ紫外線99.9パーセントカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途作業用メガネ
形状二眼型
機能UVカットレンズ使用(99%)
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状一眼型
質量(g)30
全幅(mm)150
材質(レンズ)ポリカーボネイト
耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。視認性の高いイエローレンズ。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ
形状二眼型
色【テンプル】グレーイエロー【フレーム】グレー【モダン】イエロー
レンズ色イエロー
レンズPC (ポリカーボネート)製
機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、HV (High-visibility)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
MP型、野球帽型問わず、ほぼ全てのヘルメットに装着可能です。作業後チェックが簡単に行えます。
寸法(mm)173×72
質量(g)80
機能ヘルメットに装着可能
「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。
用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・
運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・
そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです!
■4通りの使い方
01、ブルーライトカット
PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット!
目の負担を軽減してくれます。
花粉除けとしても活躍します。
パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。
その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。
ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に!
02、拡大ルーペ
新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。
新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。
細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。
03、カットグラス
スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます!
海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。
カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。
シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。
04、イエローグラス
曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。
夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、
見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。
レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。
夜間の運転に適したレンズを採用しています。
■取り付け簡単
オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。
本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。
普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。
メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。
左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。
【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】
※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。
■大切な方へのプレゼントにも
シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ!
お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16
質量(g)約32
色ブラック
付属品専用ケース、クロス
形状二眼型
レンズ色クリア/グレー/イエロー
仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
長時間でも疲れない、軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
質量(g)22
機能軽量、UVカット
レンズ厚さ(mm)2.1
抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
用途作業時の目の保護に
レンズUVカットレンズ
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm
質量(g)27
本体寸法(mm)56×146
機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可
材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)
レンズ厚さ(mm)2.2
関連キーワード
1
2
次へ