5,070件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(2m)
5,550 税込6,105
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.1 使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。 ブラック 材質HDPE 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm 長さL(mm)100 仕様溶接保護管 材質SUS304
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m)1 厚さ(mm)10 材質ポリエチレン(PE) 種別貼付タイプ 形状パイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木間仕切で可とう管を釘打ちから保護するための金具です。 使用用途に合った金具をご使用ください。
表面処理電気めっき
1袋(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g)1300 内径(Φmm)67 寸法(m)2
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質ビニールレザークロス 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm)0.55 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)0.6 試験電圧(V/1分)3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6% 使用温度(℃)1800 スペースCC
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,200 税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,560 税込5,016
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(10本)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
8,580 税込9,438
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンHB保護管
耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)600 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 最高使用温度(℃)1500 化学組成SiO2/40%、Al2O3/56% アズワン品番4-4282-04
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
7,890 税込8,679
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800 化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HB保護管(ムライト)
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
長さ(mm)600
1組(5本)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
1組(5本)
51,980 税込57,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鋳鉄 種類2個用1方出 寸法L(mm)18 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)28 寸法T(mm)3 仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき 寸法S(Φmm)16
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋳鉄 種類1個用1方出 寸法T(mm)3 仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質鋳鉄 タイプHDZ 種類直線2方出 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)