●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。
色ブラック
材質HDPE
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番1-5332-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番61-8494-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)
適合TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番61-8493-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)
適合TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番6-8030-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番1-5332-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)
適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番6-8030-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)40.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:サーモポケット●併用可能製品:温度センサ●プローブ径:3mm●Screw-in pouch with compression fitting. For sensors with an external diameter of 3 mm Quick replacement of thermocouple probes without interrupting processing Maximum operating pressure of 100 bar
RoHS指令(10物質対応)対応
TR-71U/72U共用オプションセンサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)
適合TR-71U/72U
材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番61-8493-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
外幅(mm)54
内幅(mm)38
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:サーモポケット併用可能製品:温度プローブコネクタサイズ:1/2 BSPプラグ/ソケット:プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ステンレススチール製サーモポケット併用可能製品:温度センサ基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/2 BSPプローブ径:6mm取り付けタイプ:ねじ込み高圧サーモポケット(303グレード). 硬度の高い303グレードステンレス鋼から機械加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,630
税込¥11,693
7日以内出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
粘着剤ゴム系
伸び(%)190
粘着力(N/10mm)2.68
引張強度(N/10mm)89.7
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41
税込¥45
3日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
長さ(m)50
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び22
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び28
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム
取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)
消費電力(W)2.5
回転数(min-1[r.p.m])1
保護等級IP65
羽寸法(mm)W-1(80×80)
出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)
最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55
使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ