防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチです。雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様です。雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付きです。クオーツストップウオッチ
用途1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリーできます。本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており時計やカレンダー機能も搭載しています。
付属品リチウムCR2032×1
トラスコ品番399-1850
材質樹脂/風防:樹脂
幅(mm)64
寸法(mm)83×64×24
高さ(mm)83
奥行(mm)24
最大計時10時間
最小計時1000/01/01秒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性5気圧防水
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
関連キーワード