22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。 材質本体・把手/ABS樹脂 本体:オレンジ/把手:黒 質量(g)約500 種類ハンドタイプ 定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m) 寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11 使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売) 有効距離(m)約70~80(目安) アズワン品番65-2756-16 電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級防雨形(IPX5)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20 有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品ストラップ(長さ約230~320mm) 材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm)(把手)約147 質量(g)約670(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ 仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質ABS樹脂 質量(g)520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W)5 寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB)115 (5m) 電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 最大出力(W)30 付属品ストラップ(最長約440mm) 材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約860(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330 定格出力(W)20 機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音 使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 防水性IPX5 取扱説明書(0.7MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨ハンドメガホン
材質ABS 最大出力(W)4 本体質量(g)500(電池を除く) ハンドル長さ(mm)110 連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 直径×高さ(cm)14×20.5 防水性IPX5
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く) 全長(mm)約253 種類ハンドタイプ 定格出力(W)6 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池単三電池×6本 口径(mm)約150×135 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

録音・再生機能付きハンドメガホンです。 録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。 サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。 長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。 軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。 電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
種類ハンドタイプ 材質ABS樹脂 寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm) 質量(g)約463 最大出力(W)5 騒音値(dB)(サイレン)110 電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時) 録音時間約20秒 有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ 全長(mm)300 質量(g)約780g(電池別) 口径(Φmm)200 定格出力(W)15 使用電池単三×10本 (別売) ストラップ長(mm)約400 防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性防噴流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ 仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質ABS樹脂 質量(g)275(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W)5 寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42) 騒音値(dB)98 (5m) 電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水 使用電池単3形乾電池6個 (別売り) 有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

メガホン ミニハンディ モノタロウ 動画あり
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約75 質量(g)約350(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155 最大出力(W)5 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メガホン 録音できる ハンドマイク付き モノタロウ 動画あり
ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20 有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品ハンドマイク、ストラップ 材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン 質量(g)約1000(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330 機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書(5.3MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W)10 外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】 センサー3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) 充電時間約3~5時間 S/N比58dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V~5V 外部入力3.5mmマイクジャック 充電方式ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
5,998 税込6,598
欠品中


ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン・ホイッスル付
エコ商品
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20/定格15 使用電源単2乾電池×6 電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA) 到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA) 防塵防水性能IP54 外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷