548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音シート エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など 厚さ(mm)約0.5 形状折りたたみタイプ 材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング ハトメ数34 ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30 伸度(%)縦23.4×横24.2 寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4 引裂強度(N)縦147×横139 材質(ハトメ)真鍮 引張強度(N/3cm)縦1060×横853 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

防音シート モノタロウ 動画あり
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。 厚さ(mm)約1.0 形状折りたたみタイプ 材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング ハトメ数34 ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30 伸度(%)縦21.4×横29.3 寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4 引裂強度(N)縦400×横403 材質(ハトメ)真鍮 引張強度(N/3cm)縦2020×横1940 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 グレー 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。 厚さ(mm)0.67 グレー 仕上り寸法(m)1.92×3.60 特性防音 材質(ハトメ)真鍮 ハトメピッチ(mm)約300 材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700 引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400 伸度(%)タテ×ヨコ:50×60 質量(g/m2)800 仕様シート本体の継ぎ目:無し 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4 関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。 厚さ(mm)35 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。 低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。 塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。 しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。 消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm)0.46 グレー 特性防音、防炎 種別真鍮ハトメ 材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン 形状折りたたみタイプ タイプ継ぎ目なし ハトメピッチ(mm)約300 引張強度(N)縦170、横135 ハトメ内径(Φmm)12 引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音 シート厚さ(mm)0.5 材質PVC/ポリエステル 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。 ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 種別真鍮ハトメ 形状折りたたみタイプ グレー 材質(シート)ポリオレフィン 伸度(%)縦15×横16 引裂強度(N)縦450×横450 材質(ハトメ)真鍮(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦1400×横1700 特性防音、耐候 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途建設工事現場の防音対策に。 材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン 形状折りたたみタイプ グレー 防炎性能試験番号F-13-1467 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)1.8 特性防音
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!。日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
特性防音 形状ロールタイプ 材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

キョーワ(ネット)防音シート
仮設工業会認定品です。 工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。 防音性能だけでなく、耐久性も有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音 厚さ(mm)1 グレー 特性防音・耐久性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
1枚
17,980 税込19,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事 質量(kg)6.6 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 形状折りたたみタイプ 特性防音、耐候 トラスコ品番415-6293
1枚
37,980 税込41,778
当日出荷

F-2 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック カスタマイズ可
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 密度(kg/m3)25 燃焼性UL-94 HF-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
830 税込913
欠品中

YAMAZEN(山善)防音マット
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ 材質EVAコーティング発泡ポリエチレン 幅(mm)850
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

True Dyna吸音材
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
1パック(12枚)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

True Dyna吸音材
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
1パック(6枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
1パック(2枚)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本緑十字社防音シート(窓用)
エコ商品
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ) トラスコ品番663-7367 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)1.22 半透明(白) 長さ(m)2 幅(m)0.92 RoHS指令(10物質対応)対応 遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5 透光率(%)52.5
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音、防炎 シート厚さ(mm)1.0 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 仕上がり寸法(mm)1.8×3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910 幅(mm)455 厚さ(mm)3 木目調 関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ケイユーシステムKUS防音シート(300P)
厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あります。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。 シート厚さ(mm)0.4 グレー(文字色青) 形状折りたたみタイプ 防炎性能試験番号C 1150029 特性防音
1セット(5枚)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)ZT0810SF 防音シート
防音性能
用途建設施工現場や工場での機械音を外に逃げにくくする トラスコ品番337-0922 2.2 長さ(m)1 幅(m)18 引裂強度グレー
1巻(22kg)
52,980 税込58,278
8日以内出荷

音質アップの為の「防音シート」と「背面吸音材」をパッケージにいたしました。防音シートは、中低域再生をより高める効果が期待できます。また背面吸音材はの音の反射を抑えることで中低域がハッキリ聞こえる効果が期待できます。
付属品スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面防音クッション×2、取扱説明書
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

日本緑十字社防音シート(室内壁用)
エコ商品
室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ) 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 長さ(m)2 幅(m)0.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、S-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・20cm×30cmのスモールサイズで主にドアパネルやサイドパネルなどに使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約20×約30×厚み約1 セット数フェリソニ S-1(スモール)・ 4(個)
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

日本緑十字社防音シート(窓枠用)
エコ商品
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様両面テープ付き トラスコ品番663-8871 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)1.22 半透明(白) 長さ(m)2 幅(m)0.93 RoHS指令(10物質対応)対応 遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5 透光率(%)52.5
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策に必要な3大要素である『制振・遮音・吸音』のすべてを高次元で融合させたハイグレードタイプの総合静粛材です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はルーフなどになります。ドアパネル、タイヤハウスなどには5cm×5cmブロックになったフェリソニ V-1 Blockをお勧めします。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)20×30×厚み1 セット数フェリソニ V-1 ・4(個)
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)吸音材 QUTO(キュート)
エコ商品
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ) 付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。 防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。 防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。 作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)
用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。 工事等の両面養生にも使われています。 材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.67 呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8 特性軽量/防音/防炎
1枚ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・フェリソニC-1は車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発された新次元の吸音材です。・従来の吸音材や拡散材では800Hz以上の高音域に限られていた吸音効果をフェリソニでは200Hzからという低い周波数から実現。200Hzで20%以上、315Hzから上の周波数帯域では50%~100%という非常に優れた吸音効果を発揮します。これによりドアに取り付けられるミッドベース領域の多くをカバー、スピーカーユニットの背面から出力された背圧を効果的に吸収し、本来の音楽信号である正相音を際立たせます。・結果として原音に近い自然な音場、音飛びの向上、解像度の向上など優れた効果を発揮します。また音楽の中枢をなすミッドベース領域がいきいきとすることでトゥイーターやサブウーファーとのつながりも改善します。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏を中心にドア内部のアウターパネル内側に「Felisoni」と刻印されたほうをスピーカーユニット側に向けて貼り付けます。手軽な音質向上対策としてドア1枚につき2枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば6~12枚をドア一枚に対して使用します。・C-1は最大の吸音効果を狙っているため厚みが4cmあります。ドアのガラスなどに干渉しないか確認の上ご使用ください。干渉する場合はフェリソニC-2をご使用ください。
材質特殊加工ウレタンスポンジ製 撥水加工済み 質量(g)約48 外形寸法(cm)高さ約5 幅約30 厚み約4
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)