128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NASTA(ナスタ)防音フード
角型でシャープなデザインです。 止水板付。
メタリックライトグレー 仕上アクリル焼付塗装
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能
質量(kg)0.5
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法L(mm)98 関連資料(0.19MB) 取扱説明書(0.53MB)
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)47 寸法J(mm)69 寸法K(mm)120 寸法L(mm)62 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 奥行(mm)147 寸法L(mm)84 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 寸法B(mm)65 メッシュ10M 適合パイプΦ150 開口面積(cm2)単純:34 関連資料(0.17MB) 圧力損失【吸気】54.4 防音性能T-2相当 取扱説明書(0.27MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網着脱可能。防音効果は約28dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)1.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
1台
8,798 税込9,678
欠品中

屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプフード・メッシュ脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の 清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム 仕様取付穴付 メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類U型フード付ガラリ
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類M型フード付ガラリ 材質本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム 仕様【金網(メッシュ)】10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 奥行(mm)197 寸法L(mm)59 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 メッシュ10M 適合パイプΦ200 開口面積(cm2)単純:81 関連資料(0.16MB) 圧力損失【吸気】14.9 取扱説明書(0.27MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)15 メッシュ10M 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ 圧損係数(給気)38.78 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)12.8
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ユニックスSUS製防音フード
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72 直管相当長(m)(排気)15.4 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)48.3
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

シルファー防音フード BOGL
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)75 奥行(mm)97 寸法L(mm)49 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:73 関連資料(0.14MB) 圧力損失【排気】2.6 直管相当長(m)13 取扱説明書(0.27MB)
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ユニックスSUS製防音フード
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルファー防音フード BOGL
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)54 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 開口面積(cm2)単純:116 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 奥行(mm)147 寸法L(mm)84 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 寸法B(mm)65 メッシュ10M 適合パイプΦ150 開口面積(cm2)単純:34 関連資料(0.15MB) 圧力損失【吸気】55.4 防音性能T-2相当 取扱説明書(0.27MB)
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)15 メッシュ10M 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)75 奥行(mm)97 寸法L(mm)49 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 メッシュ3M 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:79 関連資料(0.15MB) 圧力損失【排気】1.9 直管相当長(m)9.5 防音性能T-1相当 取扱説明書(0.27MB)
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)54 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 メッシュ3M 開口面積(cm2)単純:120 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 奥行(mm)197 寸法L(mm)59 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 メッシュ10M 適合パイプΦ200 開口面積(cm2)単純:46 関連資料(0.16MB) 圧力損失【吸気】60.9 取扱説明書(0.27MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)4.14/(給気)3.3 直管相当長(m)(排気)20.8 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)43.9
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)75 奥行(mm)97 寸法L(mm)49 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:73 関連資料(0.17MB) 圧力損失【排気】3.5 直管相当長(m)17.5 取扱説明書(0.27MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 温度(℃)120
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)54 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 開口面積(cm2)単純:116 関連資料(0.17MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法L(mm)98 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.53MB)
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め2カ所。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 奥行(mm)147 寸法L(mm)90 温度(℃)【FD】120 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 メッシュ10M 適合パイプΦ150 開口面積(cm2)単純:34 関連資料(0.18MB) 圧力損失【吸気】50.2 防音性能T-1相当 取扱説明書(0.27MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)15 メッシュ10M 関連資料(0.18MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)75 奥行(mm)97 寸法L(mm)49 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 メッシュ3M 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:79 関連資料(0.18MB) 圧力損失【排気】3.1 直管相当長(m)15.5 防音性能T-1相当 取扱説明書(0.27MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ 圧損係数(給気)39.68 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)28.5
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)