エスコ品番EA911AF-64
形状ビニールカーテン
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
こんなお得な商品も!
網 防風用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱
用途風よけ、簡易フェンスに
トンネル栽培で鳥よけに
住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ
簡易的な雪の吹き込み対策に
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
エスコ品番EA911AF-54
形状ビニールカーテン
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.17
色白
長さ(m)50
引張強度(N/50mm)217(縦)127(横)
引張伸度(%)78.9(縦)79.1(横)
仕様防水性(kPa)/34以上透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)防風性(s/100cc)/620
材質不織布+フィルム
1ケース(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ビニールカーテン 糸入り 厚手
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
エスコ品番EA911AF-52
形状ビニールカーテン
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
用途飛散防止
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ外径(mm)23
ハトメ内径(Φmm)14
エスコ品番EA911AF-51
形状ビニールカーテン
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。
材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
1巻(1巻)
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
こんなお得な商品も!
アルミ保温シート防災用 銀
モノタロウ
¥159
税込¥175
劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。
体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
用途非常用の防水・災害時の防風に
海や山へのレジャー用に
材質アルミ蒸着PET
寸法(mm)約2130×1370
色シルバー
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
植物由来のバイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用アルミシートです。
劣化しにくい4層構造かつ、耳障りなシャカシャカ音を軽減した仕様です。
仕様●サイズ:約2130×1370×シート厚み0.0125mm
アズワン品番67-9283-61
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
アルミ保温シート防災用 金・銀
モノタロウ
¥199
税込¥219
劣化しにくい4層構造! 軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。金色は熱を吸収しやすく、銀色は光・熱を反射する性質があります。
体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
用途非常用の防水・災害時の防風に
海や山へのレジャー用に
材質アルミ蒸着PET
寸法(mm)約2130×1370
色ゴールド×シルバー
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
劣化しにくい4層構造です
耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用シートです
銀色は光・熱を反射する性質があります
アルミ層が体温の低下を防止します
防水、防風用としてもお使い頂けます
用途非常用の防水、防風用。災害時の保温に。防災対策に。災害時の保温に。
トラスコ品番213-0411
材質/仕上本体:アルミ蒸着ポリエチレン
色銀
質量(g)76
シートサイズ(mm)2130×1370
包装形態印刷PP袋入
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
劣化しにくい4層構造!
耳障りなシャカシャカ音が少ない!
軽量コンパクトなアルミ緊急用シートです。
身体に羽織ると保温効果があります。
防水、防寒用としてもお使い頂けます。
色シルバー
寸法(mm)約2130×1370×厚み0.03
1箱(80枚)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります
寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください
劣化しにくい4層構造です
防水、防風用としてもお使い頂けます
アルミ層が体温の低下を防止します
用途非常用の防水、防風用。災害時の保温に。防災対策に。災害時の保温に。
トラスコ品番213-0391
材質/仕上本体:アルミ蒸着ポリエステル(PET)
色金/銀
質量(g)53
シートサイズ(mm)2130×1370
包装形態印刷PP袋入
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
アルミシートの25個セット。劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容アルミシート×25
材質アルミ蒸着ポリエステル
質量(g)51
寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.0125
1セット(25個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
静音アルミシートの20個セット。劣化しにくい4層構造!耳障りなシャカシャカ音が少ない!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエチレンの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容アルミシート×20
材質アルミ蒸着ポリエチレン
質量(g)84
寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.03
1セット(20個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
軽量コンパクトなアルミシートです。金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります。
材質アルミ蒸着PET
質量(g)約50
寸法(幅W×長さL)(cm)使用時:137×213
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)包装サイズ:9×13×1.2
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
金銀アルミシートの25個セット。劣化しにくい4層構造!金・銀リバーシブルタイプのアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。金色は熱を吸収しやすく、銀色は光・熱を反射する性質があります。寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容金銀アルミシート×25
材質アルミ蒸着ポリエステル
質量(g)53
寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.0125
1セット(25個)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
三層構造の中間部分に、防風シートを挟み冷気をカットします。これまでのフリース素材で防げなかった風をシャットアウトします。優れた発熱性を誇る特殊レーヨン(テックサーモ)により、人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
用途あらゆる外作業、一般作業全般に。
トラスコ品番494-0822
材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
色ブラック
サイズL
1組
¥979
税込¥1,077
当日出荷
三層構造の中間部分に、防風シートを挟み冷気をカットします。これまでのフリース素材で防げなかった風をシャットアウトします。優れた発熱性を誇る特殊レーヨン(テックサーモ)により、人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
用途あらゆる外作業、一般作業全般に。
トラスコ品番494-0881
材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
1枚
¥929
税込¥1,022
翌日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
特殊3層構造素材でとっても暖かです!?特許出願中》。表:蓄熱素材・・・+3℃の暖かさを実現しました。一般的なポリエステルに比べ、最大3℃温度上昇!。中:防風シート・・・冷たい風をシャットアウトします。裏:アルミプリント・・・+4℃で体温を逃がしません。・ヒーター、太陽光等の外部からの熱が加わると温度が上昇します。・洗濯可能で衛生的。・表地と裏地の間に「防風シート」を入れています。・裏地のアルミプリントはお腹部分もカバー。・後肢固定ゴムは肢を通さなくてもずれにくい。
用途仔牛用防寒コートです。
材質表面:ポリエステル95 / ポリウレタン5(蓄熱素材) / 中間:ポリウレタン100(透湿防風シート素材) / 裏面:ポリエステル90 / ポリウレタン10(アルミプリント加工)
高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。
幅100mmの広幅タイプ。
通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。
黒の防草シートに適しています。
ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。
ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。
防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。
貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
使用目的テープ、補修、設置
RoHS指令(10物質対応)対応
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)約2.0
色透明ブルー
タイプ制電タイプ
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)約2.0
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
色オレンジ(透明)
タイプ防虫、制電
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防災用アルミシート 3層!静音 防寒 防風 アルミシート 緊急用シート 保温 防災備蓄 非常用 エマージェンシーシート
用途アルミニウム、塩化ビニル、不織布の3層構造なので柔らかく音がなりにくい。裏面不織布なので肌ざわりがやさしい。3層構造だから水や風を通さず、体の熱を逃がしにくい。非常時の防寒具や寝具として使用可能。
材質表面 アルミニウム、中間層 塩化ビニル樹脂、裏面 ポリプロピレン
関連資料(2.05MB)
植物由来のバイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用アルミシートです。
劣化しにくい4層構造かつ、耳障りなシャカシャカ音を軽減した仕様です。
仕様●サイズ:約1000×2000×シート厚み0.0125mm
アズワン品番67-9283-62
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ