205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性 瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能です。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
仕様【受水口径】200mm1転倒雨量:0.5mm セット内容CFカードタイプ:本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト 寸法(mm)450(H)×Φ209(D) タイプCFカード、Eメール ケーブル長(m)30 圧力レンジ1.75、10、20、50 H2O、保証耐圧力:400%FS 測定インターバル1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番759-7835 材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、アクリル樹脂 コード長さ(m)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

降水計測に必要な道具。 いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。 社内検査付。
用途雨量の計測
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ雨センサー
センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。電源不要
用途504-023、504-024専用 仕様作動雨量:1~6mm/時復帰時間:1~10時間 材質ステンレス、黄銅
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所転倒ます型雨量センサ
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様感部:転倒ます型 付属品接続ケーブル(20m) 寸法(mm)Φ200×450 質量(kg)2.2 口径(Φmm)(受水)200
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

急な雨を音と光でお知らせ。
付属品結束バンド1本(長さ約19.5cm)、木ネジ1本 材質本体・センサー/ABS樹脂、結束バンド/ナイロン 寸法(mm)本体/85×120×35(コード除く)、センサー部/40×45×20(コード除く) 質量(g)140 コード長さ(m)約5 使用電池単3形乾電池2個(別売) 電池寿命1日6時間のスタンバイとアラーム1回のご使用で約3ヶ月 音量(dB)(アラーム)約67
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トラスコ品番795-7718 材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g)70 長さ(m)1.5 使用湿度範囲95%以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

イーエス・ウォーターネット雨センサー2芯(降雨時切)
雨を検知するセンサーです。
用途特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです。検知する雨量は4段階選択できます。降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します。検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます 仕様●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付 付属品取付ブラケット、取付ネジ 長さ(mm)147 型式COM-A-RS-2-NC 高さ(mm)127(ブラケット含む) 取付方式取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属 定格電気的:AC/DC24V、5A 外径(Φmm)センサー部:24 材質(カバー)樹脂 動作ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン)) 関連資料(0.06MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10) トラスコ品番166-4295 幅(mm)200 質量(kg)2.2 高さ(mm)450 質量(g)2200 奥行(mm)200 寸法(Φ×高さH)(mm)200×450 測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷

アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)2500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456 保護等級IP65 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.63 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様電源不要 トラスコ品番376-8724 幅(mm)138 質量(kg)0.4 高さ(mm)83.5 雨量(mm)(作動)6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個(55枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パルスロガー
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途流量計・雨量計などのパルス測定に。 有電圧/無電圧接点が測定可能 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)/電圧 (電圧レベルが "Hi" になったときにカウント)/[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目パルス信号1ch(最大表示9999 カウント) フィルター機械式接点用:パルス幅20ms以上、パルス間隔40ms以上(周波数25Hz以下)、電子式接点用:周波数9999Hz以下 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約6ヶ月(記録間隔10秒以上、平均5パルス/秒以下、画面省電力なし、20℃環境にて) 確度±1 dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし データ記録件数瞬時値記録:60000データ 記録間隔1~30秒、1~ 60分、1日、16設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
材質ほうけい酸ガラス 測定範囲(mm)10~180 目盛1mm 大きさ胴径:90mm 全高:215mm
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。スタンダードなレインウェア。 レインウェアの定番!雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性UP。 ジャケット・パンツとも裏地は、抗菌防臭メッシュ+ジャケット襟裏部分は、吸湿速乾。 フードは立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。 アウターフラップ+インナーフラップ+ファスナーの三重重ねにより正面から吹き付ける雨の侵入を防ぎます。 ジャケット袖口は、内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を防ぎます。 ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様。※パンツはメッシュ非装着 口元フラップ(ボタン付)により、頭部をジャストフィット、さらに、視界の悪い左右方向も、透明リムで安全性を確保。 ボタンによる着脱も可能なフード。 ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。 パンツの裾はボタンで二段階絞り調節可能。 ポケット付。
セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能抗菌防臭総裏メッシュ、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形 取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。 耐電圧(V/min)AC2500
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途降雨時の簡易レインウエア。 材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック トラスコ品番856-6775 質量(g)317 2018年トラスコ掲載ページ6 0404
1着
999 税込1,099
当日出荷

フード付きの簡易フリーサイズのレインコートです。コンパクトなので容易に携帯出来ます。 袖口が絞ってあり、雨の侵入を防ぎます。
用途降雨時の簡易レインコートに 材質EVA サイズフリー 質量(g)130 寸法(cm)136×3×150 適応身長(cm)150~200
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 定期注文
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。 成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素 適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB) 農林水産省登録第(号)22710 毒劇区分普通物 剤形シャワー剤
1本(2.2L)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途降雨時の簡易レインウエア。 付属品ケース トラスコ品番580-2019 材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック 乳白色 サイズフリー 胸囲(cm)75~120 身長(cm)165~185 ウエスト(cm)72~88 着丈(cm)約114
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

40年以上前から販売し、ユーザーの皆様から長い間ご愛好いただいている、油膜取りの代名詞「キイロビン」のスタンダードモデルです。 キイロビンは、降雨時の視界不良の原因となるガラスのギラツキや油膜・被膜を確実に除去し、安全なドライブをサポートする商品です。 今まで何を使っても取れない超ガンコな油膜や劣化して見にくくなったガラスコートも、酸化セリウム成分がしっかりと、簡単に落とします。 また、ガラスコーティング作業の前処理剤としてキイロビンを使えば、ガラスコーティング効果が増大します。
付属品ペフ付きスポンジ×1 質量(g)194 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×72×69 危険物の類別非危険物
1セット(100g)
499 税込549
当日出荷

短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)
適合NL-42/52/62 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX3相当
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに。UV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン 寸法(cm)約25×90
1束(5枚)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン 65600
水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。
機能タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、耐水度10000mm/cm2(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m2/24hr(JIS L1099 A-1法) 仕様左胸止水ファスナー付ポケット 配色カン止め、前立水切返し仕様 チンガード付、衿裏ダイヤ柄起毛トリコット、ポケット口水切返し仕様、カフス樹脂タブ カフス裏フリース仕様、アウトフード、左袖ペン差し付、ラグラン袖、内ポケット付き、脇シャーリング、デザイン反射プリント(胸ポケット・背中) 種別ブルゾン 素材表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
1着
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量ポケットコートです。コンパクトに折りたためて携帯用に便利です。降雨時の簡易レインコートです。
用途雨天時の軽作業やトラベル、スポーツ観戦等に。 材質エチレン酢酸ビニル クリア
1着
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1時間の降雨量を簡単に直読できる雨量計 測定開始時間や経過を鉛筆で書きこみ可能
材質ガラス製 測定範囲(mm)10~180 寸法(Φ×mm)90×215
1個
8,000 税込8,800
8日以内出荷

モリリン枕土のう
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに
材質ポリエチレン 寸法(cm)約25×90
1束(5枚)ほか
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)パンツ(ノータック) 65800
水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。
機能タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション、耐水度10000mm/cm2(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m2/24hr(JIS L1099 A-1法) 股下(cm)76 仕様右スルーポケット付、デザイン反射プリント(足部分) 種別ノータックパンツ 素材表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)コート 65700
水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。
機能タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、耐水度10000mm/cm2(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m2/24hr(JIS L1099 A-1法) 仕様左胸止水ファスナー付ポケット 配色カン止め、前立水切返し仕様 チンガード付、衿裏ダイヤ柄起毛トリコット、ポケット口水切返し仕様、カフス樹脂タブ カフス裏フリース仕様、アウトフード、左袖ペン差し付、ラグラン袖、内ポケット付き、デザイン反射プリント(胸ポケット・背中) 種別コート 素材表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
1着
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イヤなカメムシをまとめて退治! ・ワイド噴射で速効退治! 4連ノズルによるワイド噴射で、アミ戸や窓ガラス、玄関灯などに集まったカメムシをまとめて速効退治します。 ・4ヵ月長期予防! アミ戸や窓ガラス、玄関灯などカメムシがよく来る所にスプレーしておけばカメムシを4ヵ月※寄せつけません。 ※降雨のあたらない場所に使用方法どおり処理した場合。期間は使用環境により異なります。 ・植物の近くでも安心! 舞い散りが植物にかかっても枯れにくい処方です。
内容量(mL)450 有効成分フタルスリン、シフルトリン 適合害虫カメムシ アズワン品番64-8374-51
1本(450mL)
899 税込989
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 全長(mm)157 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ガラス球形式R120 設置場所屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード 寸法(mm)135×38×76(突起物を除く) 質量(g)約90(電池含まず) 電源単3アルカリ電池×2 表示1時間雨量/24時間雨量 記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ 通信方法USB接続 信号入力無電圧パルス接点 設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

昭和商会枕土のう袋
用途高速道路やのり面での降雨時排水を方向づける排水路として活用できます。 材質ポリエチレン 寸法(mm)250×900
1セット(200枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類LED 明るさ(Lm)25 電源タイプ電池式 使用電池LR44×4個 最大点灯時間1時間 種別33×14×12mm アズワン品番3-6905-01
1個
1,850 税込2,035
当日出荷