定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。
真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)
ボトル形状チューブ
主成分チオグリコール酸アンモニウム
標準使用量150~300g/m2
使用工具(塗付)ゴムヘラ
危険物の類別非危険物
使用可能材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレスシンクの石けんカスを除去し、きれいに保ちます。
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。
温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100
pH1
臭気刺激臭
密度(g/cm3)1.05~1.1
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.58MB)
1個(3.6kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。
主成分第4類アルコール類
仕様可燃性・火気厳禁
形状液体
色無色透明
引火点(℃)14
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1300mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(1kg)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガラスに触れた瞬間スルッと落ちる、撥水道場人気商品です。
タイプガラス用油膜除去剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。
悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去
pH1
使用量5
性状固形
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄サビ専用強力タイプクリーム状!!鉄板のサビ取りこすらずにサビが消える強力鉄サビ落とし。錆の上から塗るだけで、こすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。
用途フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤。
成分有機酸系
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
ガスケット・カーボン除去剤です。
スプレーするだけで、ガスケット・カーボンその他ほとんどの塗料被膜および接着剤の除去を容易にします。
用途ガスケット・カーボン除去剤
トラスコ品番120-4192
容器エアゾール缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
吸気系統のカーボンによる目詰まり、燃焼室やプラグのカーボンの付着を除去します。
エンジン本来の性能を回復させます。燃料20L~30Lに1本の割合でご使用ください。
成分ケロシン、添加剤
使用方法燃料20L~30Lに1本(100mL)を目安にご使用ください。燃料と添加剤の混合促進のため給油まえに本製品を添加し、添加後に給油することを推奨します。ガソリン・軽油車に使用できます。
適合車ガソリン車・軽油車
引火点(℃)45(TAG密閉式)
密度(g/cm3)0.7972(20℃)
外観微淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。
トラスコ品番252-2456
材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水
色無色~淡黄透明
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプスプレータイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所屋外
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
強力粘着剤はもとより、カッティングシート・両面テープや頑固な糊の超強力除去剤。とれにくい糊の除去や頑固な両面テープの除去に使用できます。オレンジオイル配合の垂れない泡タイプ垂直面の粘着テープをはがすのに最適です。
用途両面テープ・塩ビシート・ガムテープ・紙シート等に使用できます。
カーペット用シミトリ剤
用途カーペットに付着したガムの除去
化学床材、石質床材にも使用できます。
成分液化石油ガス(噴射剤)
アズワン品番64-8884-29
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オレンジオイル配合のシールはがし業務用のお得な大容量タイプ
用途両面テープ・ガムテープ・養生テープの除去に。頑固な糊残りの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、他
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超微粒子研磨剤&有機酸のダブルパワーで鏡の水あかを強力除去。食品用ラップを使用してこすります。
用途鏡、ガラス、カラン、陶器の石鹸カスや水あかの除去
成分研磨材(アルミナ系鉱物)、界面活性剤、有機酸、増粘剤
液性酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
強力粘着剤はもとより、両面テープや頑固な糊の超強力除去剤。とれにくい糊の除去や頑固な両面テープの除去に使用できます。オレンジオイル配合の垂れない泡タイプ垂直面の粘着テープをはがすのに最適です。
用途両面テープ・塩ビシート・ガムテープ・紙シート等に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
粘着剤付き塩ビフィルムや、期間がたって剥がれなくなったフィルムにスプレーするだけで、シワシワにして浮き上がらせます。フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。
用途看板、ウインドウ、サインなどに貼られた塩ビフィルムの除去に、ラベル剥はがし。
トラスコ品番542-0822
材質基材:メチルエチルケトン
色乳白色
容量(mL)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。
トラスコ品番579-5041
容量(mL)3785
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シミになりにくく跡がキレイ
下地への影響が少ない
タレにくく使いやすい
用途紙製シール、フィルムステッカー、クラフトテープ、セロハンテープ、両面テープ、荷造りテープ、カッティングシート等をはがす時に
粘着剤のベトつき除去に
使用量5cm角シール3秒噴射 約45枚分(0.1cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
どんな下地にもやさしいシールはがし!いやなにおいがありません。下地を傷める心配がありませんので安心してご使用いただけます。じっくり浸透タイプです。
用途家具・電化製品・オフィスの事務機器のシールはがし。
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな下地にもやさしいシールはがし!いやなにおいがありません。下地を傷める心配がありませんので安心してご使用いただけます。じっくり浸透タイプです。
用途家具・電化製品・オフィスの事務機器のシールはがし。
成分アルコール系
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.35
1本(50mL)
¥599
税込¥659
翌日出荷
塩ビシートを除去(グリーン及びクリーンを使用)した後に残った糊の除去剤です。
用途下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です。
形状液体
使用面積8~10m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。 両面テープなどの頑固なシールや粘着糊を除去します。下地適合範囲も広い多用途のシール剥がしです。
用途ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。
成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
ガムテープ・両面テープなどのガンコなシールや粘着のりを除去できます。環境に優しい超強力タイプ。
用途両面テープ・ガムテープ・養生テープの除去に。頑固な糊残りの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.35
1本(50mL)
¥649
税込¥714
翌日出荷
速乾性タイプなので処理が簡単!!デリケートなレザーやプラスチックはもちろん、印刷物に貼られた紙シール・値札などを下地を傷めずに除去できます。
用途レザー製品・プラスチックについたシールや印刷面。荷札や値札の除去に
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
速乾性タイプなので処理が簡単!!デリケートなレザーやプラスチックはもちろん、印刷物に貼られた紙シール・値札などを下地を傷めずに除去できます。
用途レザー製品・プラスチックについたシールや印刷面。荷札や値札の除去に
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスや鏡、クロムなどの光沢を維持したい場所に。
非アンモニア性で不快な臭気がありません。
スジや膜を残さないので二度拭きの手間もいりません。
強い洗浄力で頑固な汚れを分解します。
用途ガラス・鏡用非アンモニア性クリーナー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アンモニア強化成分と界面活性剤やガラスや窓の表面に付着した頑固な汚れを素早く浸透し除去します。
ステンレス、磁器、クロム用クリーナーとしても最適です。
用途ガラス硬質表面濃縮クリーナー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。
RoHS指令(10物質対応)対応
頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に対応接着剤:酢酸ビニール系(木工ボンド)・合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系の接着剤および両面テープ
用途じゅうたん・カーペット・クッションフロア・ロンリウム・Pタイルなど剥がした跡の残った両面テープや頑固で落としにくい接着剤の除去
成分ケトン系第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな下地にもやさしいシールはがし!いやなにおいがありません。下地を傷める心配がありませんので安心してご使用いただけます。じっくり浸透タイプです。
用途家具・電化製品・オフィスの事務機器のシールはがし。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ