439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)700×500×550 ダクト径(Φmm)Φ38 アズワン品番3-392-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
41,900 税込46,090
4日以内出荷

アズワン除塵フード
アズワン品番2-7885-01 寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

マイクロファイバー繊維が汚れを吸着します。ワイヤー芯のため自由に曲げることができます。
用途壁や天井の清掃・除塵 材質マイクロファイバー/プラスチック 質量(g)210
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

帝人フロンティア(NI帝人)積層除塵粘着マット
細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。 ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。 残り枚数を表示ラベルで確認できます。 床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。
厚さ(mm)1.75 仕様1シート/フィルム30枚 フィルム厚さ(μm)50
1ケース(30枚×8シート)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
制御方式微差圧コントロール方式 集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
1台
839,800 税込923,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵 仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 寸法(mm)420×300×411 質量(kg)9.5 消費電力(W)22 使用温度(℃)+5~+40 空気消費量(L/min)220(0.3MPa) 風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa) 使用エアーホース径外径Φ8mm 集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa) 入力電源DC24V±5% アズワン品番64-4654-55 使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷


ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
種別交換用除塵フィルター 5枚入り アズワン品番3-5417-12
1台
3,598 税込3,958
10日以内出荷

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)0.5 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.05 質量(kg)17 出力(W)50 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.35/0.5 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)50 騒音値(dB)56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))56/58 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5 集じん量(L)0.5
1個
129,000 税込141,900
30日以内出荷

ポリエステル繊維が静電気を帯びて汚れを吸着します。ワイヤー芯のため自由に曲げることができます。
用途壁や天井の清掃・除塵 材質ポリエステル/プラスチック 質量(g)140
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

丈夫なアルミ製除塵ホルダーです。クリーンクロス・プロ、あらえるクリーンクロスを取り付けて使用します。ホルダー下部に凹凸対応スポンジ付き。
用途業務用除塵ホルダー 高さ(mm)140
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CL-398-000-0 フェンシングスィーパー テラモト 動画あり
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番430-8620 材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE 全長L(mm)約640 巻芯径(Φmm)38
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

静電気除去ブラシ モノタロウ 動画あり
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ制電カバー 径(Φmm)(ダクト)38 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm)700×500×550 アズワン品番3-392-02
1個
55,900 税込61,490
翌々日出荷

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スミロン積層型除塵シート
エコ商品
エアーシャワー等の壁面に貼り付け行うことで室内への異物の持込を最小限にします。 積層対応になっているので、汚れが付着し粘着力が落ちても表層を1枚めくれば再び使用できます。
用途半導体・精密工場、医薬・化粧品工場・食品工場に。 寸法(mm)290×290 乳白色 穴径(Φmm)160 商品番号AS290H05 構成貼付け面両面テープ、粘着シート(5枚積層)、保護フィルム、離型フィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20セット)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

厚み11mm・目付830g/mの高密度パイルは艶とボリュームがあり吸水吸塵に優れた万能マットです。 高密度パイルが汚れ・水分・塵・ホコリを閉じ込め飛散防止に効果を発揮し表面をキレイな状態を保ちます。 ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。 パイルにはペットボトルを再利用した原着再生ポリエステル100%を使用しています。
用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。 ネイビーブルー 材質(裏)NBR(特殊合成ゴム) 材質(表)原着再生ポリエステル100% パイル長(mm)11 防炎性能試験番号EO090133 認定取得PETボトルリサイクル推奨マーク、防炎認定 目付(g/m)830
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
1箱(1枚)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


純正番号。 S 95861-64P40。 Ma 1A04-76-739。 N 27891-4A00J。 Mi MQ517338
用途メーカー、主要車種。スズキ。 △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~。マツダ。 △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~。ニッサン。 △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~。 △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~。メーカー、主要車種ミツビシ。 △ タウンボックス DS17W R4/ 4~。 △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~。 △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。 適合メーカースズキ
1箱
1,398 税込1,538
5日以内出荷

フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。
仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵) 適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ 幅(mm)800 質量(kg)8.3 高さ(mm)210 奥行(mm)363 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)約21/27
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。 粘着力をおさえた弱粘タイプのため、つまずきにくくなりました。 ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。 残り枚数を表示ラベルで確認できます。 床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。
厚さ(mm)1.75 仕様1シート/フィルム30枚 フィルム厚さ(μm)50
1ケース(8シート)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
1箱(1枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

安心の日本製創業53年の安心メーカーカーメーカー。 大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
適合【デンソー製エアコン品番】DSL-1ASE 主な適合純正品番01451-0010 寸法(mm)高さ20・外径313×191:5枚/高さ15・外径313×191:1枚 メーカー日野・三菱
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷

純正番号。 17801-B5060
用途メーカー、主要車種。ダイハツ。 アトレー。 3BD-S(700・710)(V・W) KF ターボ(4WD含) R3/12~。 ハイゼット。 5BD・3BD-S(700・710)(V・W) KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)V KF ターボ(4WD含) R3/12~。トヨタ。 ピクシス バン。 5BD・3BD-S(700・710)M KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)M KF ターボ(4WD含) R3/12~。スバル。 サンバー。 5BD・3BD-S(700・710)B KF (4WD含)(※) R4/ 1~。 3BD-S(700・710)B KF ターボ(4WD含) R4/ 1~。 ※寒冷地仕様については、エアフィルタの適用品番が異なります。 寒冷地仕様は「17801-B5040」となります。 適合メーカーダイハツ
1箱
1,998 税込2,198
5日以内出荷


吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。
材質ポリウレタン 寸法(mm)880×590×1.6
1枚
13,980 税込15,378
8日以内出荷

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 寸法(cm)40×60 パイル長(mm)約11
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 寸法(cm)90×240 パイル長(mm)約11
1枚
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 寸法(cm)90×180 パイル長(mm)約11
1枚
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
239,800 税込263,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 寸法(cm)90×150 パイル長(mm)約11
1枚
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

抗ウイルス・アレル物質抑制機能抗ウイルス・アレル物質抑制機能。 ポリフェノールの特徴として、ウイルス、および、アレル物質を抑制する効果があります。 フィルター1層目の不織布に、ポリフェノールを塗布することで捕集された不快物質(ウイルス、アレル物質など)をしっかりブロックします。
1箱(1枚)
3,898 税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
32,980 税込36,278
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。 仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 トラスコ品番114-5790 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 出力(kW)1.5 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/- 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) フィルター4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/- 捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99 吸込口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 RoHS指令(10物質対応)対応 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 集じん量(L)25 静圧(kPa)2.35/2.75 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
899,000 税込988,900
25日以内出荷

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
48,980 税込53,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)