不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。
海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。
効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。
外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ袋タイプ
材質不織布
成分A型シリカゲル
使用方法青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×6×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個×10g)
¥599
税込¥659
当日出荷
電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。
吸水率(%)自重の10%
吸湿率(相対湿度50%)35.0
種別A型シリカゲル
pH4.5~6.5
乾燥剤
湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。
ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
成分シリカゲル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×2×16
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
対応機種ZJ-MF70-GR
1セット(3本)
¥5,990
税込¥6,589
4日以内出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
靴やブーツ、下駄箱の除湿に。洋服ダンスやクローゼット、押し入れの除湿に。大事な貴重品、宝飾品、金庫内の除湿に。
1個(450g)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質B型シリカゲル、不織布入
除湿・脱臭効果のある「シューズ用シリカゲル乾燥剤 サラリカ」です。
天日干しで再生することで、繰り返し使用できます。
使用期限目安:約6ヶ月~1年。(※温度や湿気の状態により異なります。※黄ばみが酷い場合は目詰まりをしていますので、早めの交換をしてください。)
用途シューズ用乾燥剤
材質巾着袋:綿100%、乾燥剤本体:シリカゲル、複合繊維(ポリエステル/ポリエチレン)100%、紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×180/本
使用期限約6ヶ月~1年
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙
質量(g)500
TKG品番9-0535-0701
TKG品番(2017)6-0477-0601
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)160×350×425
長さ(m)(ライン)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W)125
電源AC100V 50/60Hz
乾燥時間(分)約80
本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)
除湿量最大100mL
タイマー約90分
1個
¥6,990
税込¥7,689
9日以内出荷
昔ながらのスタンダードな除湿剤です。お菓子、お茶、パスタ、調味料などお口に入れるものの保管はもちろん、カメラ、貴金属、靴、望遠鏡などの保管にも大活躍。
成分シリカゲル
1個(500g)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル1本。
対応機種ZJ-MF70-GR
1本
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル
寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)250×350
シリカゲル量(g)77/1シート
吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。
仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。
種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET
滅菌済
洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)
用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド
成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒
材質表地・裏地:ポリエステル100%
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
乾燥剤シリカゲルを配合し、しっかり除湿します。天日に干すだけで効果が回復し、くり返しご使用いただけます。
成分竹炭
内蔵されたシリカゲルB型が湿度を管理します。湿度が高いときに湿気を吸い取り、湿気が低いときに湿気を吐き出します。この働きを半永久的に行うことにより、寝具の湿気り・カビ対策に適しています。
吸湿センサー付で、センサーがブルーからピンクに変わったら干し時。天日干しでブルーに戻ります。
鯛焼きそっくりな形をした除湿脱臭剤です。4大悪臭と呼ばれるアンモニア・トリメチルアミン・硫化水素・メチルメルカプタンをシリカゲルと活性炭でほぼ完全に脱臭します。冷蔵庫内や食器棚での脱臭剤として、下駄箱やロッカーなどのニオイの気になる場所の除湿脱臭剤としてご使用になれます。食品に触れても安心な素材(厚労省食品添加物基準370号)をクリア。取り付けに便利な吸盤と取り付けひも付き。
危険物の類別非危険物
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
除湿シートは敷き布団に敷くだけで湿気と臭いを吸い取り快適な睡眠環境を応援してくれる商品です。何もしないと敷き布団は汗や湿気で臭いやカビの温床になり易いです。除湿シートは快適な睡眠のために、夏も冬も欠かせないアイテムです。干すタイミングがわかる便利な吸湿センサー付きです。洗えるタイプでより清潔に繰り返しご使用いただけます。豊富な6サイズ展開です。センサーについてのご注意。センサーは洗ったり、水に濡らしたりしないでください。センサーの効果が無くなります。必ず取り外してお洗いください。センサーは目安としてご使用ください。使用状況や環境により正確に反応しない場合がございますが除湿シート本体の機能には問題ございません。配送時の環境によりセンサーがピンクになる場合がありますが、センサー自体の機能に影響はありませんので、ご使用前に一度乾燥させ、ブルーに戻してからご使用ください。湿気の多い場所でのご使用や長時間の連続使用はカビの発生の原因となります。適度に干していただくことをお勧めします。(センサー貼り付け面を内側にして干してください)
混率(%)【側地】ポリエステル100
充填剤シリカゲルB型
湿気や寝汗をグングン吸収するパットタイプの除湿シート。敷布団の下、ベッド敷きパッド下などに使用するのはもちろん、押し入れの除湿にもおススメです。一目でわかる吸湿センサーが、シートの干し時をお知らせ。
ニオイや汚れ、ホコリなどが気になった時はネットを使用して洗濯機で丸洗いできます。
仕様●寸法:横90cm×高さ180cm●素材:本体:ポリエステル100%・シリカゲル、パイピング部:ポリプロピレン100%●生産国:中国●カラー:ベージュ
アズワン品番67-8969-23
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
繰り返し使えて液漏れしない、お知らせサイン付。天日に干すだけで簡単に再生できます。
成分B型シリカゲル
材質不織布
内容量(g)30
寸法(cm)12×38
1パック
¥215
税込¥237
翌日出荷
高除湿による速乾性に優れた除湿シート。ノンシリカゲルで天然パルプを使用し、湿度センサーも付いています。
材質天然パルプ、レーヨン、吸水性ポリエステル
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)
材質本体/ABS樹脂、タンク/PE
寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18
質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)
電源(V)AC100 50/60Hz
アズワン品番4-2692-01
湿度設定範囲(%RH)10~80
1台
¥96,700
税込¥106,370
当日出荷
ふとんの下に敷くだけ敷きふとん用除湿シート。
B型シリカゲルは、汗に含まれるアンモニア系の不快なニオイも吸着する性質があります。
繰り返し使えるひと目でわかる再生シグナル付き。
天日干しで繰り返し使えます。
材質ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)545
寸法(幅W×奥行D)(cm)70×98
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!。防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!。消臭効果付きで空間も爽やかに。吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。ハサミでカットできます。
用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。
仕様お知らせシグナル付き
付属品ハンガー付属(2本)
性能除湿・防ダニ・消臭
材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g)
サイズ(cm)約65×25
吸収量約140ml(2枚で)
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
洗えて便利!何度も繰り返し使える除湿シート吸湿力を持つシリカゲルが湿気をしっかり吸収してくれます。センサー付きで、ブルーから色が変化したらすぐに洗い時がわかります。
成分内容物/B型シリカゲル、活性炭、多孔質セラミックス
材質本体/ポリエステル、ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)(約)500
センサー洗濯可吸湿センサー付き
商品タイプシートタイプ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(約)90×180×0.5
1セット(2枚)
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
コンテナやキャビネット類の除湿に適しています。
ゲル化(固化)により取替え時期をお知らせします。
大容量タイプの除湿剤です。
成分除湿剤(塩化カルシウム)・無機系/有機系吸液剤・消臭剤
寸法(mm)180×800×40
吸湿量自重の約140%(25℃・90%RHの場合)
「寝具用除湿シート」として新しくなりました。AG+(銀イオン)配合で抗菌。シリカゲルのパワーで、寝汗や湿気、ニオイを除湿・脱臭します。敷布団の下ベッドマットなど寝汗が気になる部分に敷いて寝汗を吸着。大切な寝具を湿気とカビから守ります。天日に干して繰り返し使える環境にもやさしい商品です。
1枚
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
珪藻土で除湿、脱臭をしてくれる布団サイズシート
材質ポリエステル、ポリプロピレン、B型シリカゲル
質量(g)550
入数(枚)1
寸法(cm)710×1010×5
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
「衣装ケース用除湿シートAG+」はシリカゲルのパワーで衣装ケースの中の湿気を除湿しニオイを脱臭します。大切な衣類を湿気とカビから守るシートです。使い方は衣装ケースの底に敷いたり、衣類の上に置くだけで湿気から守ります。天日に干して繰り返し使える環境にやさしい商品です。
1パック(2枚)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ