60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番1-5386-01 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷

気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W)125 電源AC100V 50/60Hz 乾燥時間(分)約80 本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む) 除湿量最大100mL タイマー約90分
1個
6,990 税込7,689
9日以内出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))100 寸法(mm)Φ41×170 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体圧縮空気 材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM 使用温度(℃)50℃以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)湿度センサ
RoHS
長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)2.0 除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 動画あり
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日)21/25 消費電力(W)500/550(50/60Hz) 仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg)約16 タイプコンプレッサー式 電流(A)6.0/5.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600 アズワン品番64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
3日以内出荷

富士製砥(高速電機)スクリーンファン
小型軽量、低騒音、省スペース設計、30mmまで挟むことが可能。 3段階風量調整、最大8時間利用。 USB充電対応可能。 便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能。
仕様USB充電対応、便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能 風量調整3段階 サイズ(mm)200×90×115 使用時間(時間)最大:8
1台
3,490 税込3,839
5日以内出荷

1個
68,600 税込75,460
当日出荷

1セット(3本)
5,990 税込6,589
4日以内出荷

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番448-9527 タイプコンプレッサー式 外形寸法(mm)390×430×835 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg)33 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)590/700 保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃)5~35(周囲温度) 冷媒HFC R407C 圧縮機全閉式ロータリー 除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%)45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

日本でも特許取得している繰り返しご利用頂ける除湿石。1つあたりで5リットル程度の容積の除湿を最大で1 カ月間ご利用頂けます。(1 パッケージ 2 個入)。インジゲータが水色になったら再度レンジで温めて機能を復元(脱湿)できるので半永久的にご利用頂けます。小型サイズなので場所を妨げないモデルです
材質ナノ多孔質シリコン、PP 寸法(mm)50×32×25 質量(g)40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。 タンク容量(mL)840 消費電力(W)35 質量(kg)1.4 タイプペルチェ式 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8 使用環境条件10~40度、40~95%RH
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,290 税込2,519
4日以内出荷


適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質ABS、PS 寸法(mm)Φ182×32 ホワイト 測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約230 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 1目盛温度2℃/湿度5% 分解能温度:2℃、湿度:5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182 最小目盛2℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)-20 ~ 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32 温度表示方式アナログ
1台
1,798 税込1,978
欠品中

ドリテック除湿器
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1 質量(g)約920(アダプターを含まず) 種類ペルチェ式 電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215 タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯) 使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90% 取扱説明書(1.91MB) 除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下) 適用畳数4.5以下
1台(800mL)
6,980 税込7,678
当日出荷

オーム電機小型電子除湿器
マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ タイプコンパクト 除湿能力(mL/h)15 定格電圧(V)DC12 定格消費電流(A)5 始動電流(A)5.2 使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下 運転方式連続 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分 接続方式ねじ端子台式(電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104 本体質量(g)500 仕様【放熱側加熱保護】なし
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷


一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)約0.74(本体) 電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター 目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450 質量(kg)0.74
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本 適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
6,990 税込7,689
6日以内出荷

空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)1 特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット 適合ACアダプター付き
1台
132,660 税込145,926
5日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力3W 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(使用環境による)
1台
57,600 税込63,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)100×105×430
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却トラップ
遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。
機能スタンバイランプ 安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ 質量(kg)約15 温度(℃)【最低到達】-30 除湿量Max.150mL(液回収) 接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10 入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA 材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304 冷媒R134a 外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です 槽内寸法(mm)内径90×145 使用環境温度(℃)5~35 容量(L)0.85 コード257440 仕様【冷凍機】空冷式 出力100W アズワン品番63-1394-83
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
13日以内出荷

一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1 質量(kg)約0.74(本体) 電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター 高さH(mm)450 目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃) 奥行D(mm)110 駆動方式電動式本体、気象庁検定付 幅W(mm)80
1台
199,800 税込219,780
12日以内出荷

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体:29.0、脚15.3 タイプ組立式 内寸(mm)425×425×440 羽根形状単葉 材質(脚)スチール アズワン品番8-5651-14
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
タイプ組立式 内寸(mm)425×425×440
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/29.0、脚/15.7 タイプ組立式 内寸法(mm)425×425×440 羽根形状単葉 材質(脚)ステンレス脚 アズワン品番8-5651-15
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内 アズワン品番65-8100-01
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
1台
172,000 税込189,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm アズワン品番2-7431-33
1台
378,000 税込415,800
当日出荷

関連キーワード