背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)720
対応溶液除草剤
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮
質量(g)1020
色ホワイト
付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質PP・PET
穴径(Φmm)4・7・12
タンク容量(L)2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)4.2
全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。
エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)6
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
全高(cm)56
質量(kg)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式
タンク容量(L)18
質量(kg)4
圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa
吐出量(L/min)0.4~3.6
圧力方式切替式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530
噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最速で散布翌日から枯れ始め、根までしっかり枯らす、水で薄めて使う除草剤。
畑や果樹園、あぜ道にも使える。スギナや竹を枯らしたい時にも。広範囲の雑草を枯らすのに最適。
丸めて捨てられる軟包材入りの大容量サイズ。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ピラフルフェンエチル(ダイアゾール系)
農林水産省登録第(号)21593
毒劇区分普通物
RoHS指令(10物質対応)対応
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
中身が見えやすくポイント散水ができるハスの実です。除草剤の散布に便利なじょうろです。
用途散水用。
幅(mm)185
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
高さ(mm)230
奥行(mm)615
容量(L)5.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。
種類電池式
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)540
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360
電源単1形乾電池4個
電池寿命約120L
質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)
関連資料(0.5MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-10DX-AAA-0
サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
剤形液剤(原液)
適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
農耕地/非農耕地非農耕地用
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)20
タイヤタイプエアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)100
質量(kg)14.5
ハンドル高さ(mm)588
全長(mm)1353
全幅(mm)616
付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
除草剤の散布に適した噴霧器です。
用途農業用。
トラスコ品番473-0574
材質ノズル:ポリアセタール(POM)
幅(mm)190
高さ(mm)530
種類蓄圧式
奥行(mm)190
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード