EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果除菌、抗菌
材質レーヨンポリエステル
色ホワイト
シートサイズ(mm)150×300
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ9 0652
ワンプッシュでフタが開いて、片手でシートが取り出せるから、身の回りを手早くキレイにできるウェットティッシュです。厚手メッシュシートでキッチン・テーブルの除菌にも。
成分水、エタノール、カプリル酸グリセリル、ウンデシレン酸グリセリル、リシノレイン酸グリセリル、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド
シリーズシルコット
シートサイズ(mm)135×190
効果除菌、抗菌
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果除菌、抗菌
材質レーヨンポリエステル
色ホワイト
シートサイズ(mm)140×200
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ9 0652
1枚でテーブル・椅子・キッチンまわりをまるごと除菌!超大判・厚手シート。通常シートと比べ約2倍!
独自のトリプル処方。「除菌」「抗菌」「防臭」機能付き。
抗菌成分として自然由来のグレープフルーツ種子抽出エキスとユーカリ葉エキスを配合。
48時間菌の増殖を防ぎ、ニオイの元になる汚れを除去します。
成分水、エタノール、PG、ポリアミノプロピルビグアニド、ポリオキシエチレンアルキルアミン、塩化ベンザルコニウム、グリシン、塩化Na、水酸化Na、グレープフルーツ種子抽出エキス、ユーカリ葉エキス、BG、アロエエキス
シリーズエリエール
シートサイズ(mm)200×300
効果除菌、抗菌
1個(34枚)
¥469
税込¥516
欠品中
貼るだけで簡単に菌を抑える、確かな抗菌効果。SIAAが定めた安全性基準を満たしている。衛生的なテープで、表面についた菌の増殖を抑制。よく貼り付き、きれいに剥がせる。
用途ご家庭やオフィスの様々なところの抗菌に。
色クリア
タイプ片面
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
粘着力(N/25mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
効果抗菌:表面についた菌の増殖を抑制
1箱(24巻)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
速乾性が高く噴きかけた直後でもすぐに使用できます。濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます。消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果。作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます。臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことがありません。衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください。タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます。ブーツ、車のシートにも使えます。天然植物抽出エキス100%。35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します。植物の力でリラクゼーション効果もあります。
用途瞬間冷却。抗菌・消臭。リラクゼーション。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約52×177
冷却能力(塗布表面の温度)約5cm離れた所から1.5秒塗布:約-10℃、約10cm離れた所から1.5秒塗布:約-2℃
効果抗菌・消臭
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、
室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。
さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。
コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。
付属品施工ステッカー1枚
アズワン品番64-9110-98
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
商品タイプ本体
効果抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード