「除菌 病院」の検索結果

110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。 医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。 ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。 トイレまわりの除菌・除臭に。 血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません) シリーズハイター
1本(600g)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。 室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。 タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。 次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。 室内全体にスプレーしてください。 食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。 冷蔵庫内の消臭・除菌。 赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。 タバコ臭、アンモニア臭の消臭。 ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。 室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。 他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 効果除菌、消臭 原材料次亜塩素酸水、純水
1本(400mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)無添加アルカリ洗浄液
界面活性剤を含んでいません。 界面活性剤入り洗浄液同等の洗浄力がある無添加イオン水です。 イオン水の為、浸透力が強く汚れの細部まで染み込みます。 鹸化作用と乳化作用により、油脂成分を分解し再付着を防ぎます。 汚れ成分を分解することで中性水に戻る為、安心して使用できます。 ステンレス製品、木製品、樹脂や布製品等に使用できる多目的洗浄液です。 手術室や中材室での洗浄にも使用できます。
効果その他 成分アルカリイオン水 香り無香料
1本ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。 たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol% 詰め替え用にはキャップ付き。 レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。 アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン ホワイト 規格指定医薬部外品(薬事法) シートサイズ(mm)150×300 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1袋(250枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果除菌 成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤 内容量(mL)500 アズワン品番8-9310-01
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB) pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンハイター 花王 動画あり
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つめっこ除菌ブラシ GSフード 動画あり
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。 洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。 側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。 側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。 ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。 クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など 仕様除菌、抗菌ブラシ使用 再生紙使用マーク適合
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製紙クレシアジャンボ 除菌 ウェットタオル
エコ商品
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。 効果除菌、抗菌 材質レーヨンポリエステル ホワイト シートサイズ(mm)150×300 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ9 0652
1セット(250枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。 新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。 シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。 だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。 液性中性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 希釈率(%)原液 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄と除菌ができる医療施設用の除菌洗浄剤です。体液汚れから血液汚れまでしっかり落とします。プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。(銅など一部金属を除く)
内容量(L)4.5 アズワン品番65-2244-34 商品タイプ業務用
1本(4.5L)
7,940 税込8,734
翌日出荷

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌剤が塗布されているペーパータオル。 水に濡らすことで除菌効果を発揮します。 手洗い後の拭き取りや、水回りの拭き取りに。 ドアノブ・テーブル・机・オフィスでの共用物の拭き取りに。 エンボス加工でしっかりとした拭き心地で、水分を十分に拭き取ることができます。 ご家庭だけでなく、学校・高齢者施設や病院・飲食店などの水回り(キッチンやトイレ)でもご利用いただけます。 保管がしやすいので、災害用の備蓄にも適しています。
成分ベンザルコニウムクロリド 材質パルプ 質量(g)268 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×10×8 商品タイプ本体 寸法(幅W×奥行D)(cm)約21×23/枚 効果除菌
1個(150枚)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白 液性アルカリ性 主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤 シリーズハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製紙クレシア除菌 ウェットタオル
エコ商品
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。 効果除菌、抗菌 材質レーヨンポリエステル ホワイト シートサイズ(mm)140×200 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ9 0652
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。 シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。 たっぷり使える280枚巻。 ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。
用途環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に 成分エタノール75Vol% トラスコ品番251-9393 材質レーヨン不織布、ポリプロピレン 質量(kg)1.7 枚数280 シートサイズ(mm)150×300
1箱(4本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。 シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。 たっぷり使える280枚巻。 ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。
用途環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に 成分エタノール75Vol% トラスコ品番251-9392 材質レーヨン不織布 質量(kg)1.4 枚数280 シートサイズ(mm)150×300
1箱(6本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

お掃除ソムリエ除菌マルチクリーナー
ホコリやゴミを洗浄後、汚れに直接スプレーし汚れが浮いて来たらスポンジ等で軽く擦りタオルで拭き取ります。ベタつきが残る場合は洗い流すか水拭きして下さい。漬け置き洗浄も可能です。1時間~1晩浸し、水洗いしてください。
用途一般家庭や食品工場・飲食店・福祉施設・病院施設の除菌洗浄 成分陽イオン界面活性剤、キレート剤、アルカリイオン水
1本(300mL)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーバイエス除菌消臭レモン
悪臭の原因となりカビやバクテリア類に直接作用し、ニオイを消します。防カビ剤を配合しているので、カビの発生防止に有効です。レモンのさっぱりとした清潔な香りがただよいます。
用途レストラン・病院・事務所・ホテルの部屋などの空気清浄、表面清浄に。 商品タイプ本体 効果除菌、消臭
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

エタノール等を配合し、除菌に優れたアルコールタイプのウェットティシュです。パラベンフリー。たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。
用途介護施設・病院でのケア、ストア・ショップの入り口、飲食店・フロアのお手入れに、工場作業・現場での清掃、学校・オフィス等の人が集まる場所に。 効果除菌 シートサイズ(mm)約170×200 成分アルコール
1ケース(300枚×6個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイツコーポレーション電動除菌ガンスプレー
病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。止める時もワンプッシュでストップ。噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで。噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。
付属品USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1 材質【ボトル】ペット 本体/白、ボトル/透明 質量(g)約700(ボトルが空の状態) ボトル容量(mL)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×245×220 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9109-30 使用時間(時間)約3(充電時間/約2時間の場合)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

CGO-SPU オゾン除菌システム SANY PLUS SANITY SYSTEM 動画あり
オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)
用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業に トラスコ品番253-2988 セット内容100V電源ケーブル 質量(kg)13 容量オゾン排出量:10000mg/h 高さ(mm)620 奥行(mm)260 間口(mm)300 消費電力(W)(50/60Hz)150 電源電圧(V)110/250(50/60Hz) プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

除菌用多目的洗剤 レモングリーンDD フローケム 動画あり
【除菌衛生管理用洗剤】2種類の第4級アンモニューム塩を配合したアメリカEPA(米国環境保護局)認定の除菌洗浄剤です。 院内感染防止を目的に設計された高い除菌効果に洗浄力も持ち合わせた日常清掃用多目的洗剤です。 床清掃から手すり、ドアノブ、エレベータのボタンなどの接触表面や、鏡、ガラス、トイレ、浴室などあらゆる場所で使用が可能なオールインワン洗剤です。
用途病院・特別養護老人ホーム・学校、幼稚園・動物病院・オフィスビル・ホテル・映画館、劇場その他商業施設など。 液性アルカリ性 形状液体 香りレモン アズワン品番3-9487-01 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 商品タイプ業務用 効果除菌
1本(3.78L)
6,198 税込6,818
当日出荷

金属加工時の一時的な防錆や、有機溶剤の代替にも活用できる洗浄・除菌・消臭剤です。 アルカリ性を極限にまで引き上げたスーパーアルカリイオン水が強力パワーで汚れや菌・ウイルス・臭いを分解します。 界面活性剤などの合成化学物質を含まない99.83%水成分のため、無色・無臭・無刺激で人にも環境にも優しくご使用いただけます。 静電気防止にも効果があります。 二度拭き不要、すすぎが簡単です。 50℃程度まで加熱すると効果が向上します。 リンサークリーナー使用時の前処理に最適です。
用途ドアノブ、手すり、電話、キーボード、机などの除菌や洗浄に。 車のシートや内装、ガラス、カーペットの除菌や洗浄に。 キッチン用品や機器の除菌や洗浄に。 機器類の錆防止に。 野菜や果実等食材洗浄に。 ペット周りの衛生管理や消臭に。 衣類の洗剤に。 清掃業や病院、介護施設、保育園、赤ちゃんのいる環境の除菌に。 トラスコ品番244-7872 材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 99.83%(カリウムイオン0.17%含有) 透明 容量(mL)500 容量(L)0.5 容量(cc)500
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

高田ベッド製作所くりんクリン除菌装置
商業施設・ホテル・オフィス・学校・病院等の幅広い空間除菌が可能。電気工事不要の簡単設置でフィルターの掃除等のメンテナンスも不要。
仕様●サイズ:幅30cm×長さ30cm×高さ79cm●重量:7.5kg アズワン品番65-3372-42
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷

食品でも使用されるクエン酸をベースにした、安定性の高い商品で、多くの動物病院での使用実績もある安心安全な商品構成となります。皮膚刺激性も少なく、引火性もありません。また、ペット周りのアルカリ性の汚れや臭いを中和し除菌します。
用途ペット周りの消臭、除菌に。用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄 成分クエン酸・消臭剤・安定化剤・精製水 容量(mL)380 区分新品 質量(g)約444 寸法(cm)9.5×5.2×22.6 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1本
799 税込879
8日以内出荷

瞬間消臭 すぐに効果を発揮し、一定期間持続します 排泄臭対策 オストメイトが特に気にする「排便臭※1」を効率良く消臭、排泄臭対策ができるように設計※1メチルメルカプタン、硫化水素 がん臭抑制 特殊加工した「柿タンニン」により、「がん臭※2」を抑制独特な臭気にも一定の効果を発揮※2ジメチルトリスルフィド(DMTS) 除菌効果 雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイの元になる菌の働きを抑制 ウイルス対策 ウイルスを用いた抗ウイルス性能評価試験※3においてウイルス※4が1分で99.99%減少※3 ASTME 1052を参考にした試験方法による試験実施:地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所※4ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベローブ有) *医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の関係上、特定のウイルス名が表記できないため「ウイルス」と記載しています。 *全てのウイルスに対しての効果を保証するものではありません。 その他の特徴 無着色、無香料 界面活性剤配合により、ストーマ袋内の洗浄、便のこびりつきを防ぐのを助けます 用途 ストーマ装具内、排出口、空間の消臭・除菌 がん等の病臭の空間消臭 病院、介護施設、公共施設等での消臭・除菌
仕様包装単位:1本 容量(mL)300 規格300mL アズワン品番65-0319-68 入数1本
1本
1,899 税込2,089
4日以内出荷

グレープフルーツ種子エキス等を配合し、除菌に適したウェットティシュです。ノンアルコール。パラベンフリー。たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。
用途介護施設・病院でのケア、ストア・ショップの入り口、飲食店・フロアのお手入れに、工場作業・現場での清掃、学校・オフィス等の人が集まる場所に。 効果除菌 シートサイズ(mm)約170×200 成分ノンアルコール
1ケース(300枚×6個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭 仕様消臭・除菌剤 成分精製水、二酸化塩素 液性中性
1個
1,370 税込1,507
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフィニティSAFECARE アルコール除菌液 SC-SANIDRY-65A
エコ商品
ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用) ご使用後、すっきりとした仕上がり。 安全・安心の植物性アルコール除菌 やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。 アルコール度数:65度(vol%)
用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌 成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85% 使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5L×4本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィリップスUV-C置型空気除菌器
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。 UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。 コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。 シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応 付属品電源コード 質量(kg)12.3 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)128±10% 電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本) 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790 波長(nm)UV-C:254 タイマー設定30/60/120分、連続 光源寿命9000時間 設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など アズワン品番65-0302-18 モーター寿命(時間)20000
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

車両専用の消臭剤。病院に採用されている除菌剤を使用し、レモンソープの香りで社内のいやなニオイを消臭、除菌。カーエアコンSuper JETMAXとの併用でより効果的を発揮し、車検実施車や中古車の納車前に最適な商品。
種類レモンソープの香り 関連資料(0.99MB)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。 適合床面積約14畳 脱臭機能 セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書 連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年) 方式空気清浄:イオンプラズマ方式 電源USB給電 入力電源(V)DC5/1A 消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1 イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3 運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40 オゾン発生量(ppm)0.0023 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2 質量(g)115 風量通常モード / ターボモード
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

【除菌衛生管理用洗剤】アメリカEPA(米国環境保護局)認定の除菌洗浄剤レモングリーンDDの原液を500mLスプレーボトル用に小分けした使い切りタイプです。 水を入れたボトルにパックの原液を入れるだけ、「簡単に」「間違いなく」希釈液が作れ、すぐに作業を開始できます。 普通ゴミで廃棄が可能、コスト計算が容易、省スペースなど他にも多くのメリットがあります。
用途病院・特別養護老人ホーム・学校、幼稚園・動物病院・オフィスビル・ホテル・映画館、劇場その他商業施設など。 効果除菌 希釈倍率40倍 液性アルカリ性 香りレモン
1箱(12.5mL×50袋)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)5.4 出力紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転 オゾン発生量6.4(mg/hr) 適合床面積23m2(約14畳) 関連資料(3.08MB)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)11.5 出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転 オゾン発生量12(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳) 関連資料(3.08MB)
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷