「除菌 UVC」の検索結果
人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×22×30
バッテリー容量(mAh)1000
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
空間除菌機に吸引したウイルスを
UVC(深紫外線)・LEDにより除菌
仕様(循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間
質量(kg)2.0(ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)0~40 (※結露なきこと)
外形寸法(mm)Φ225×H310
電源(V)ACアダプター
消費電力(W)Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14
定格電圧(V)AC100
波長(nm)270~280
操作タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック)
適合床面積8畳
稼動音(dB(A))Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0
使用環境湿度(%)15~90RH (※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。
安心・安全品質の空間除菌機
~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~
吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、
深紫外線を照射して除菌します。
送風の強さは3段階で調整可能。
吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を
照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310
定格電圧(V)100~240
風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/min
モード切替3段階モード(LOW/Middle/High)
適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h
騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9078-41
フィルター交換目安約6000時間
適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ハンディモードでソファーやパソコンなど0.5秒照射で99%除菌!吊下げ金具を使用でオゾンでクローゼット内の除菌・脱臭
用途ソファーやパソコン、スマホなどの除菌・消臭に。
波長(nm)275
連続使用可能時間UV-C:約3h/オゾン:約10h
充電時間(時間)4.5~5
オゾン濃度60mg/m2
脱臭機能〇
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマホサイズの超薄型UVC除菌機。いつでも・どこでも気になる部分をキレイにできます。マスク・スマホ・キーボード、食器など多くのものに使用でき、最大99.9%の除菌効果が得られます。アルコール除菌のように、補充の心配はなく、臭いもありません。マイクロUSBケーブルが同梱されていますので、PC・モバイルバッテリー等から手軽に充電が可能で、約2.5時間の充電で、59秒モードで約60回、180秒モードでは、約20回程度使用可能です。
付属品ポータブル除菌機本体×1、UVシールド×1、USBケーブル×1(マイクロUSBケーブル)、取扱説明書
寸法(mm)140×69×17
質量(g)95
消費電力(W)4
入力5V=1A(付属の交換ケーブル)
波長(nm)260~280
バッテリー電圧(V)3.7
充電電圧(V)最大:4.2
バッテリー容量(mAh)1000(3.7Wh)
LED寿命(時間)約10000
インターフェイスmicroUSB
LED使用数(個)6
1台
¥5,988
税込¥6,587
4日以内出荷
大容量除菌ボックスで、身の回りのアイテムを99.9%除菌。使い方は、ボタンを押すだけ、たった3分で99.9%除菌する事ができ、除菌後に消臭・乾燥をしてくれるので、清潔な状態で保管も可能。
用途3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管
付属品除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1
寸法(mm)302×269×154
質量(g)2100
入力18V=1.5A(付属の電源アダプター)
波長(nm)260~280
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~55
LED寿命(時間)約10000
インターフェイスUSB type-C
LED使用数(個)40
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
深紫外線光でボックス内の物を99.9%高速除菌します(90秒)。
用途身の回りの物の除菌
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×160×138
質量(g)970
光出力(mW)【深紫外線LED】105
波長(nm)【深紫外線LED】260~280
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
●B-ZONEは、直接、紫外線を照射するのではなく、殺菌灯・ファンを内蔵した装置にて 室内の空気を循環させながら除菌するUVC殺菌灯です。●UVCの中でも強い除菌効果を示す253.7nm波長且つ、11,000μW~6,200μW/cm2と高出力な紫外線ランプを内蔵しております。●さらに、UVCの利用効率を高めた高性能照射ユニットと安全設計採用し、筐体内部で紫外線を乱反射させることにより更に殺菌力を引き上げております。●一般的な国内大手の紫外線空間除菌システムと一線を画す本格派です。●B-ZONEは、高性能照射ユニットにより短時間で効率よく室内の空気を除菌します。
仕様+Stand
消費電力92W(ランプ及びファン)
周囲温度0~+60℃
使用電源単相100V50/60Hz
アズワン品番69-6037-88
周囲湿度(%)85以下(非結露)
1個
¥510,998
税込¥562,098
5日以内出荷
紫外線空気清浄機【+Kirei】が狭い空間に浮遊する細菌を除菌 !。空気中に浮遊するするウイルス・細菌・カビを紫外線の光で除菌します。殺菌ランプ(UV-C紫外線)で室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌してクリーンな空気を提供します。
消費電力10W
ランプ寿命約6000時間
色(本体)白
アズワン品番69-6037-90
1個
¥53,598
税込¥58,958
5日以内出荷
UVC(深紫外LED)を使用した軽量・コンパクトな空気循環型UV除菌機です。フィルターレス除菌機のため、フィルター交換の必要がありません。
アズワン品番65-9234-77
下部の吸気口から室内の空気を取り込みU V - C ランプで除菌された空気を上部から吹き出します。
80m3の部屋で2時間運転した時、除菌率は98%以上。
(80m3=部屋の高さを2.5mと仮定した場合は約20畳(32m2)
シンプルなボタン操作で、30分/60分/120分/常時運転タイマーを設定。
ファンスピードも3段階の調整が可能です。
寸法(mm)360×360×790
質量(kg)12.3
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)128
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ランプPhilips TUV PL-L18W×4 本
波長(nm)(UV-C)253.7
適合床面積約20畳
ランプ寿命9000時間
アズワン品番64-9063-73
タイマー30分/60分/120分/連続
処理風量(m3/h)(最大)550
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
歯ブラシの保管を簡単清潔に「TS00」除菌キャップのUV-C LEDでの除菌機能はそのまま!ヒヨコのかわいいデザイン。
LEDの光が漏れないのでお子様にも安心してお使いいただけます!安全かつ高耐久マグネットセンサーで開閉を自動的に感知。
歯ブラシを入れて、蓋を閉めれば除菌開始。
3分タイマーで自動的に電源が切れます。
蓋を閉めないと光らない構造なので、紫外線がケース外にでることもありません。
100%オゾン/水銀フリー。
LEDの寿命も20,000時間以上。
スリムなキャップ型がスリムなので場所をとらず持ち歩きにも便利です。
キャップ式だからブラシ部分を除菌させ、柄の部分はあえて露出させ乾燥を促します。
軽量かつコンパクトでスタイリッシュなデザインを採用しました。
重量はたったの23g!デザイン性に優れおしゃれに歯ブラシを保管できます。
広い収納スペースあらゆるタイプの歯ブラシに対応。
排水孔付きで自然乾燥が出来るので衛生的です。
超強力な除菌 UVC-LED深紫外線を発生するUV-C LEDを採用波長275nmという除菌に適した波長をピンポイントで生成するLEDです。
細菌のDNAを破壊して、細菌の増加を防いでくれる役割をします。
ULTRAWAVEの除菌素子は厳選され、除菌効率の最もよい波長だけを出すことができ、余分な紫外線を出さないため安全性にも優れています。
USBケーブルで簡単充電。
充電時間1時間30分で、約30日間使用できます。
(1日2回/3分の動作)
仕様●本体サイズ:直径約50×約20mm●重量:23g●色・柄:ヒヨコ●材質:ABS、PCなど●内蔵バッテリー:内蔵リチウムポリマー●電池防水性能:日常な耐水対策●入力電圧:USB接Micr5pin/5(USB)●電池寿命:約500回充電(通常)●紫外線:UV-C波275nm●セット内容:本体・USBケーブル・取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-9274-95
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置
仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種
質量(kg)約14.5
材質(本体)筐体部鋼板
使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨
消費電力(W)65
交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)
処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0
使用目的空中浮遊菌の除去
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ランプ寿命8000時間
高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)
操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート
使用ランプ20W×2本
安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。
処理方法送風式紫外線照射
切タイマー切1/2/3h
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。
UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。
コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。
シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応
付属品電源コード
質量(kg)12.3
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)128±10%
電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790
波長(nm)UV-C:254
タイマー設定30/60/120分、連続
光源寿命9000時間
設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など
アズワン品番65-0302-18
モーター寿命(時間)20000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
気になる個所に0.5秒当てるだけで除菌率99%!オゾン噴霧で除菌+脱臭!
用途ソファーやパソコン、スマホなどの除菌・消臭に。
波長(nm)275
連続使用可能時間UV-C:3.5h/オゾン:16h
充電時間(時間)3~4
オゾン濃度60mg/m2
脱臭機能〇
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
紫外線ライト(UV-C)で除菌
傾きを感知して自動点灯し、5分後で消灯します
簡単設置
充電式
仕様●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):38×18×125●重量(g):70●バッテリー容量(mAh):1200●UV波長(nm):253.7●付属品:充電ケーブル、固定パーツ
アズワン品番67-4920-14
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。
近距離のみ照射の安全設計です。
用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。
仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2
付属品USBケーブル
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)3.7V、4000
有効距離(m)UVC:0.03
明るさ(Lm)最大500
防水保護等級IP×5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。
従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。
UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。
質量(g)約70
入力5V、0.43A
寸法(cm)5.5×9.5×2(スライドを閉じた状態)
ランプUV-C LED(275nm・2個)、UV-A LED(390nm・11個)、照射範囲確認用ランプ(青色・4個)
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 、500mAh、1.85Wh
使用時間10秒利用時最大約300回
充電時間(時間)約1.5
照射範囲直径約20cm
距離最大5cm以内(近いほど除菌率は高くなります)
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。
センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。
市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ
セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚
質量(g)155
消費電力(W)5
定格電圧(V)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8
定格電流(A)1
全光束(Lm)60
色温度(K)3000
紫外線放射強度(μW/cm2)100
寿命40000h
検知距離(m)2以下
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式マグネット
設置場所屋内
紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270
配光角度(°)可視光/紫外線:120
関連資料(1.52MB)
照射距離(m)≒6
待機電流0.7
動作温度範囲(℃)-15~45
USBタイプType-c
電球の種類LED
切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間
連続点灯時間(分)(最大)1
連続照射時間(分)(最大)1
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
上部給水
4段階ミスト量調節
空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能
UVCライト付で除菌
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1
材質ABS
寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087)
質量(kg)3.6
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)70
タンク容量(L)17
コード長さ(m)約1.3
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積最大約37m2
連続加湿時間(時間)最大約21
アズワン品番65-1211-08
噴霧量(L/h)最大0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
次亜塩素酸水に対応。
シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。
大容量なのにコンパクト。
卓上でも利用できます。
UVCライト付きで常時除菌可能
湿度設定運転機能付き
上部給水式採用
12時間OFFタイマー(1時間単位設定)
次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1
材質ABS
質量(kg)約1.8
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)5
コード長さ(m)約1.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積加湿最大約27.9m2
連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)
アズワン品番65-1211-09
噴霧量(mL/h)最大600
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に
色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270
定格消費電力(W)43
本体質量(kg)6.8
交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要
センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー
風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0
運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51
適合床面積~22畳(36m2)
主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)
RoHS指令(10物質対応)対応
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40