ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止
放電方式高周波AC方式
付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚
適合EMC指令、RoHS指令
材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC
質量(g)約790
出力電圧±約2kV
電源電圧(V)24(DC・±10%)
機能エラー出力、放電停止入力
消費電流(mA)700以下
使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65
イオンバランス±10V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)
除電時間(秒)約1
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)
オゾン発生量(ppm)0.04以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
付属品コード(定格AC125V)
TGK品番400-25-11-09
質量(kg)5.9
外形寸法(mm)902×159×101H
電源AC120~220V 50/60Hz
風量(m3/min)6.4~12.8
オゾン発生量0.02ppm以下
イオンバランス±15V
入力電流(A)0.5/3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
62日以内出荷
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)
材質(本体)スチール
消費電力(W)30
定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)
出力電圧AC2.2kV
騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)
風速(m/s)最大3.4(距離300mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85
イオンバランス±10V以下
オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)
イオン生成方式高周波AC方式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.74MB)
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。
ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。
放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。
独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止
放電方式高周波AC方式
付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚
適合EMC指令、RoHS指令
材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC
質量(g)約790
出力電圧±約2kV
電源電圧(V)24(DC・±10%)
機能エラー出力、放電停止入力
消費電流(mA)400以下
使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65
イオンバランス±10V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)
除電時間(秒)約1.5
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)
オゾン発生量(ppm)0.04以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。
角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。
独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み)
ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター
質量(g)約510
風量(m3/min)0.65
風速(m/s)1.31
消費電流(mA)220
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース
警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
関連キーワード