微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式圧力/着圧式
仕様受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品取付ネジセット
材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)約270
口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)目盛表示/約270広角表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針なし
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル差圧計
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2137
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風、排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
付属品取付ナットセット
材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート
質量(g)約90
口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
目盛エッジワイズ形(目盛長約45mm)
精度±2.5%FS(23℃において)
測定方式(圧力)差圧式
使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
圧力単位Pa
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
関連キーワード