168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 質量(kg)2.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)40形階段灯用リニューアルプレート
RoHS
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ) 質量(kg)3.6 材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)20形階段灯用リニューアルプレート
RoHS
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ) 質量(kg)2 材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)46 全光束(Lm)6000 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.6 全光束(Lm)3800 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

電源電圧 = 230 V ac。接点構成 = SPNO。高さ = 88.8mm。奥行き = 63.8mm。多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
RoHS
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g)約210 規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示【オーバーレイ】日時 チャンネル数13(1~13ch) レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2 対応WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69 モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェースWPS/リセットボタン 解像度最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m)【センサー】7 映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間)約4 LEDステータス バッテリー容量(mAh)2600 センサー角度調整(°)115 撮影距離(cm)61~∞ 絞り固定 セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz)【通信】2.4 音声圧縮方式AAC 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに 最大測定長(mm)150 材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

SK(新潟精機)T型定規快段目盛
RoHS
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)300 厚さ(mm)16 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質ステンレス 目盛上段cm目、下段尺相当目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に 測定範囲(mm)0-150 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)146 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 材質本体:ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 全長(mm)175 種類目盛:上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-150 本体寸法(mm)W20×H175×D0.5 本体質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)長さ:±0.15
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)175 材質(本体)SUS420J2 測定範囲(mm)0-150 本体質量(g)10 メモリピッチ下段(mm)0.5 メモリピッチ上段(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5 目盛種別上下段cm目
1個
459 税込505
3日以内出荷

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 全長(mm)174 材質(本体)ステンレス ピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-150 本体質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5 目盛種別上下段cm目
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛
RoHS
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:180 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)4 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 厚さ(mm)3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:360 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)7 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 幅(mm)75 厚さ(mm)3 全長(mm)150 規格15×7(13×5)(cm) 本体寸法(mm)W75×H150×D3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 幅(mm)100 厚さ(mm)3 全長(mm)150 規格10×13(4-0-4)(cm) 本体寸法(mm)W100×H150×D3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:連結金具REB69 取付埋込形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 埋め込み寸法(mm)300×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:連結金具REB69 取付埋込形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 埋め込み寸法(mm)300×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69 取付埋込形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 埋め込み寸法(mm)300×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:連結金具REB69 取付埋込形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 埋め込み寸法(mm)300×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:連結金具REB69 取付埋込形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 埋め込み寸法(mm)300×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:連結金具REB69 取付埋込形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 埋め込み寸法(mm)300×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力 適合部品:連結金具REB69 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ300幅 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 埋め込み寸法(mm)300×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)300×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)300×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)300×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)300×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)300×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ300幅 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)300×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)300×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.1 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 光色昼白色 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)