カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
    • 配管用ワンタッチ管継手(92)
    • SUSワンタッチ管継手(20)
    • くい込み管継手・インサート管継手(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
    • 高圧用ユニオン(9)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 継手(11)
  • 作業工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「隔壁用ユニオン」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオンアオイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製隔壁メスユニオン アオイ黄銅製隔壁メスユニオンアオイ
839税込923
1個
6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E06SMC
4,398税込4,838
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径Rc1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E08SMC
4,698税込5,168
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
2,398税込2,638
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
隔壁ハーフユニオン アオイ隔壁ハーフユニオンアオイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁メスユニオン アオイ隔壁メスユニオンアオイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
6,298税込6,928
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
7,198税込7,918
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:FKM形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
11日以内出荷
形状隔壁ユニオンP使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン潤工社
449税込494
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用トラスコ品番383-8335材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)六角対辺(mm)14ねじの種類R(PT)使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)4×4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン潤工社
679税込747
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用トラスコ品番383-8343材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)六角対辺(mm)27ねじの種類R(PT)使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製継手(ミリ系列) 隔壁メスユニオン 潤工社黄銅製継手(ミリ系列) 隔壁メスユニオン潤工社
599税込659
1個
当日出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管用水圧配管用油圧配管用トラスコ品番383-0492材質黄銅接続口径Rc3/8使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)六角対辺(mm)22【取付けナット】19【本体】22使用流体空気、水、油、有機溶剤適合チューブ内径(Φmm)6.5適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
489税込538
1個
5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4×4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8335アズワン品番67-2260-49
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
449税込494
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:17●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0498アズワン品番67-2257-60
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
359税込395
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
809税込890
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):27●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●接続口径:PT1/2●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、アズワン品番67-2256-08
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
369税込406
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.0アズワン品番67-2258-06
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
669税込736
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
仕様●適合チューブ外径D(mm):10×10●六角対辺(mm):24●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチュアズワン品番67-2258-94
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
339税込373
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
319税込351
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
649税込714
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0494アズワン品番67-2256-86
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
779税込857
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):27●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●接続口径:PT3/8●流体温度(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8350アズワン品番67-2256-11
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
499税込549
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
仕様●適合チューブ外径D(mm):6×6●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8337アズワン品番67-2260-20
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
649税込714
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0492アズワン品番67-2256-85
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
689税込758
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:22●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0499アズワン品番67-2256-07
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
489税込538
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●接続口径:PT3/8●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8349アズワン品番67-2258-26
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
539税込593
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
689税込758
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0493アズワン品番67-2256-23
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
409税込450
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
779税込857
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ)フジキン
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(R)関連資料(18.65MB)
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン常栄継手工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン常栄継手工業
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
DSUR 径違い隔壁ユニオン イハラサイエンスDSUR 径違い隔壁ユニオンイハラサイエンス
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
鋼管用 くい込み継手 MUE ホース接続隔壁ユニオン マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUE ホース接続隔壁ユニオンマルエム産業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MUF ホース接続隔壁ユニオン (メス) マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUF ホース接続隔壁ユニオン (メス)マルエム産業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら