アルミ複合板を使用している為丈夫な為、複数回使用可能です。
用途マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にスプレーで文字を吹付けるシートです。
材質アルミ複合板
寸法(mm)320×450×t1
質量(g)200
こんなお得な商品も!
ステッカー 避難
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。
取付方式ステッカー
材質ポリエステルPET
色下地:イエロー 文字:黒と赤
仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)
寸法(高さH×幅W)(mm)150×400
裏面粘着テープ付
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
裏面粘着テープ付で取付簡単です。
UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
1セット(6枚)
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
表示内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)150×400
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
表示内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。
取付方式ステッカー
材質PET(銀地)ステッカー
寸法(mm)150×400
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
取付方式ステッカー
材質アルミ箔
表面ビニール被覆
裏面粘着テープ
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。
用途マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
寸法(mm)150×400
質量(g)20
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
板状になっておりますので、スプレー等による塗装で施工して下さい。
取付方式ステッカー
材質真鍮
仕様避難文字吹付板
厚さ(mm)0.5
寸法(高さH×幅W)(mm)180×400
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
避難訓練用蹴破りスタンド。アルミ製なので持ち運びが楽々。安心の日本製です。
用途避難訓練用
材質アルミ製
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×800×1200
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
取付方式ステッカー
材質アルミ箔
表面ビニール被覆
寸法(高さH×幅W)(mm)100×260
裏面粘着テープ
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水
ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)
感温部(mm)Φ12×100
リード線(m)3
取付ねじR1/2
材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
防水性JIS C 0920 IPX1に準拠
質量(kg)約1.3
仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
精度(℃)±1目盛
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
関連キーワード