270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(15°時)18 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)212 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(15°時)25 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)64 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 鋸身厚(mm)1.4 対応刃先厚さ(mm)2.0 付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10 質量(kg)4.4 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

仕様ホルダー取付部:ファイン 高さ(mm)96 質量(g)22 ピッチ(mm)1.75 奥行(mm)6 ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.6 サイズ(mm)33 のこぎり板厚(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤヨイ化学マルチカッター
接地部分にPTFEを使用しているので、コーナー切りの際のスライドもスムーズです。 厚みの調整はダイヤルを回すだけで容易にでき、また、材料厚の目安が簡単にわかる目盛が付いています。 L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品PTFE長(本体に取付済)、PTFE短(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)3Dハックソー
フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。
用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度60 主要切断材料鉄・ステンレス 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 シリーズ金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)
バッテリー電圧(V)18 ノコ刃外径(Φmm)120~127 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分) ノコ刃内径(Φmm)20 付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書 種別本体・バック付 質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く モーター直流モータ 最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時) 傾斜切断(°)右45~左15 LEDランプ白色 ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石
粒度36 厚さ(mm)1 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤B/2F
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

20110 ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 岡田金属工業所 動画あり
【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。 ピッチ(mm)3.5 表面処理無電解ニッケルめっき 板厚(mm)1.2 刃先衝撃焼入 刃渡り(mm)300 適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
889 税込978
当日出荷

高容量6.0Ahモデル。 様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。 ハイパワー&高作業能率。 握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)55 振動左右1.6°(計3.2°) タイプバッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RF)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122 作業量(目安)(1充電あたり)約42分 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429 質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100 機構二重絶縁、セーフティスイッチ 切断可能径(Φmm)10~20
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷


新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18 付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B) 充電器出力DC7.2V-18V・直流9A 充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断線が狭く、バリが出ない上、切粉も少ない。 一部が欠けているので、際まで切断できます。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 適合バッテリーA-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
22,880 税込25,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

際切り切断できる優れものです。フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。
用途コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。 タイプ乾式用 適合材コンクリート・ブロック ダイヤ幅(mm)7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ハクソー
ステンレス・軟鋼材用 リフォームの際切りやパイプの立上切断
用途鉄工・ステンレス用 刃渡り(mm)258 全長(mm)264 材質バイメタル 切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下 1インチ当たり山数24
1セット(3本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

HiKOKI(日立工機)コードレス丸のこ
使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ 寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード) 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°)20 電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.47MB)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
適合材樹脂
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215 トラスコ品番367-3812 切断能力(Φmm) 軟線3.5
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

エンビカッター マーベル 動画あり
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255 質量(g)450 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54 切断可能 外径(Φmm)~63
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 容量(A)蓄電池:2.5/5 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。 寸法(mm)97×37×13 質量(g)22 ピッチ(mm)1.75 刃幅(mm)33 板厚(mm)0.6 ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.6 入数3枚
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)230 質量(g)300 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42 切断可能 外径(Φmm)~48
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷

直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。 仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル 寸法(mm)93×65×13 質量(g)24 ピッチ(mm)1.6 刃幅(mm)65 板厚(mm)0.6 ブレードゼットソー ホルダー(取付け部)Fein 切り幅(mm)0.82 入数1枚
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。 刃渡り(mm)210 適合レシプロソー・セーバーソー替刃 トラスコ品番818-4565 質量(g)105 ピッチ(mm)3 表面処理無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。 仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル 寸法(mm)93×65×13 質量(g)24 ピッチ(mm)1.6 刃幅(mm)65 板厚(mm)0.6 ブレードゼットソー ホルダー(取付け部)Fein 切り幅(mm)0.82 入数3枚
1セット
5,398 税込5,938
4日以内出荷

金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 動画あり
トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。
用途トラック用ゴムロープ用に。 セット内容フック×2個 ・バックル×2個 材質スチール(ニッケルメッキ) 適合サイズ17~20mm
1セット
229 税込252
当日出荷

どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可。本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー 質量(kg)2.8(BSL36A18BX電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時) 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18BX 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

PPD-1825 充電式剪定はさみ18V2.5Ah(バッテリー2個付き)スマートシリーズ 工進 動画あり
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット タイプ充電器・バッテリー1個付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36 本体質量(kg)1.4 モーターブラシレスモーター ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah 作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 アズワン品番65-0599-93 最大切断径(Φmm)15、25
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ 小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい! 刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット タイプバイパス刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36 本体質量(kg)1.4 モーターブラシレスモーター 機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし) バッテリーリチウムイオンン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC18 作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 材質(刃)刃物鋼(SK-85) 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)15・25 関連資料(1.04MB) 取扱説明書(4.19MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 種別ジャケット/ジャンパー 材質(本体)不織布、(ファスナー)金属 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット約20cm(幅)
1着ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
1パックほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(日立工機) 動画あり
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質ABS樹脂 質量(g)84 電源単四乾電池×3本 測定項目温度、風速 精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5 分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃)-20~60 機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間)60 アズワン品番64-0900-97 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷