255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインピラミッド ユニット 動画あり
3面表示で、どの方向からでも視認できます。 丈夫なゴムウェイトを採用しています。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付) 質量(kg)5.3 取付方式スタンド式 材質表示PVCステッカー 表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
329 税込362
当日出荷

多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン 質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850 水タンク容量(L)13.5 言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語 材質(反射板)高輝度反射板 表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

反射シート付マグネットタイプ。 全日本交通安全協会型式認定品。
タイプマグネットタイプ
1枚ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「道路交通法施行規則」適合マーク・夜間でも安全性の高い高輝度反射シートを使用。 身体障害者を保護する標識であり、他の運転者に対しては警告を意味します。
タイプ反射・マグネット
1枚
629 税込692
6日以内出荷

コーンサイントップ2 (片面) ユニット 動画あり
別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
取付方式カラーコーン取付 材質高密度ポリエチレン 付属品ネジ2本 寸法(mm)412×280×88 質量(kg)約0.4 タイプ片面
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RM-204 ロードマーキング サイン 車いすマーク 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3746 寸法(mm)680×780 質量(g)284 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷


障害者ドライバーの安全運転に。 車外用ステッカータイプ。 貼り直しができるリタックタイプ。 プリウス等のアルミボディ車に最適。 この商品の売上の一部は、財団法人日本障害者リハビリテーション協会へ寄付金として納められます。
1個
499 税込549
6日以内出荷

1枚
429 税込472
当日出荷

障害のある人々が利用できる建築物や公共交通機関であることを示す国際共通マークです。 後続運転者などに安全運転、交通安全のメッセージをアピールします。
1枚
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ 寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1 質量(kg)2.9 取付方式スタンド式
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


ご自分の眼鏡のテンプルに取り付けるだけで別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。別売シールドレンズは(YF-800・850)サイズ(S・L)どれでも付け替え可能です。用途に合わせご選択ください。
用途医療や介護、リハビリ現場など見ることに集中が必要な現場の眼や顔面からの飛沫感染対策。スーパーや百貨店、飲食店や学校関係者など、対面での接客や巨海にケーションが必要な現場。美容師やネイリスト、学校授業、聴覚障害者などの集中作業及び表情が見える必要がある場面 材質エラストマー樹脂 ライトグレー サイズフリー(左右共通) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×14×20
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上半身を包む一体型パッドを装備し快適性を向上させました。ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)の装着が可能です。アタッチメントポイントは胸部のダブルテキスタイルループと背部のスチールリングを配しました。
用途フルハーネス「墜落制止用器具適合品」 材質ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス) サイズフリー 質量(g)1270 ウエスト(cm)80-140 最大使用荷重(kg)150まで 最大使用質量(kg)150 レッグ内幅(mm)450-750 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

聴覚障害者ドライバーの安全運転に 貼り直しができる車外用ステッカータイプ。マグネットの付かない樹脂ボディやアルミボディ車への取り付けも可能 道路交通法基準適合品 後続車のヘッドライトで光る反射タイプ
材質PVC
1枚
649 税込714
当日出荷

合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1缶(1kg)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

用途肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表記するマークです。 材質マグネット、反射材 質量(g)約40 サイズ(cm)直径約12.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質ポリカーボネート、反射材 質量(g)約25 サイズ(cm)直径約12.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

Disabled (身体障害者)(グラフィック). 高さ150 mm、幅150 mm
仕様ラベル内容 = Noneテキスト言語 = なし記号の説明 = 障害者アクセス自己粘着性 = あり触覚のメッセージ = あり材質 = プラスチック色 = 青/白高さ = 150 mm幅 = 150mm標識又はラベル = サイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5 ページ数2821 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2022/07
1冊
16,900 税込18,590
7日以内出荷

視覚障害者誘導点字鋲
材質ステンレス 仕上ヘアライン/ダイヤカット
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂 タイプ点鋲 仕上ノーマル
1袋(5個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂 仕上ダイヤカット
1袋(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見え方の変化を『知る』ことで視覚障害者の方へ配慮する気持ちを育みます。高齢者疑似体験の一環としてや、視覚障害体験の一環として集団学習や社員研修など、様々な場所でお使いいただいております。
用途学校、社会福祉協議会、住宅メーカー、鉄道会社、自動車学校、航空会社、ホテル、派遣会社、職業訓練所 質量(g)32g 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)アクリル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150mm×140mm×55mm メーカー商品コード011-0040
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

適用ケーブル径は33.7mmです。障害者用の低床のケーブルプロテクターです。ドッグボーンコネクターで連結して長さを延長できます。耐久性のある蓋があるので容易にケーブルの交換ができます。中央の溝は40.6mmの幅です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。障害者用のスペースに。 材質耐候性ポリウレタン トラスコ品番856-1432 質量(kg)9.6 2018年トラスコ掲載ページ3 0903
1本
58,980 税込64,878
翌日出荷

PanaCast 40 VBS(本体)用のADAマウント。箱から出してすぐに ADA(米国障害者法)に準拠した直立設置が可能。チルト角度での固定となります。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

視覚障害者誘導点字鋲
仕上ブラスヘアライン/ノーマル 設置場所屋内用
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視覚障害者誘導点字鋲
仕上ブラスヘアライン/ダイヤカット 設置場所屋内用
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1118040302 点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm グリーンクロス 動画あり
警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。 仕様ポイント 材質再生エラストマー タイプ誘導 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×9
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1118040301 点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス 動画あり
警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。 仕様ライン 材質再生エラストマー タイプ警告 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×8
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1個ほか
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

身体障害者ドライバーの安全運転に。 車外用ステッカータイプ。 貼り直しができるリタックタイプ。 道路交通法施行規則適合品。 後続車のヘッドライトで光る反射タイプ。 プリウス等のアルミボディ車に最適。
直径(Φcm)約12
1個
559 税込615
3日以内出荷

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
339 税込373
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)