金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質スチール
耐荷重(kg)20/1本
仕上粉体塗装
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12
材質ポリプロピレン
質量(g)1
棚受け金具その他棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4
材質SUS304
形状特殊
質量(g)387
耐荷重(N)138
棚受け金具その他棚受
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)18~22
耐荷重N(kgf)392(40)
棚受け金具その他棚受
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル
棚受け金具その他棚受
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質アルミ
セット内容アングル棚受×2本ビスL=12・16・40×各6本
色シルバー
棚受け金具その他棚受
関連キーワード