34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(60)
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-60EA 材質スチール サイズ22mm×20mm×14mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

エスコ品番EA539PA-3 質量(g)70 適合サイズ(mm2)38~70
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

エスコ品番EA539B-2 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)22
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-2 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)22
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

DENSAN(ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番375-0523 全長(mm)512 質量(kg)3.7 圧着範囲(mm2)14~150 JIS規格新JIS C9711規格品 出力(kN)90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(22)
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・81g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・98g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×23mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(14)
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×24mm・82g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・99g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×24mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(14-38)
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-60EA 材質スチール サイズ22mm×22mm×17mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(38-70)
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×22mm・79g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・97g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×22mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(80-150)
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・87g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・104g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×23mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

エスコ品番EA539B-1 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)14
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
8日以内出荷

エスコ品番EA539PA-1 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)14
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-4 質量(g)67.5 適合サイズ(mm2)80~150
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

エスコ品番EA539B-3 質量(g)70 適合サイズ(mm2)38~70
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA539B-4 質量(g)67.5 適合サイズ(mm2)80~150
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
114,000 税込125,400
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)天板、底板:ステンレス(SUS304) 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式 トラスコ品番413-9640 質量(kg)27.5 高さ(mm)120~500 奥行(mm)400 間口(mm)400 均等荷重(kg)60
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)13 ねじピッチ2.00 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)38
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質切削工具鋼 外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る 仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要 付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチ アズワン品番64-5177-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)