材質鉄
表面処理三価クロメート
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス(SUS303Cu)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合レンチ32mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-48
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。
トラスコ品番835-3927
セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース
質量(kg)3.84
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
1個
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。
1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合外径(Φmm)45.7
適合レンチ32mm
取扱説明書(0.31MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)
ねじ径W3/8-M10
全長(mm)70
対辺(mm)14
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形
材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び3/8
適合材ALC
最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2
セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)
質量(kg)0.75
レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-40用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。
あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。
汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーZoom H5用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。
あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。
汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-100/DR-100MkI用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブイログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。
あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。
汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38
アズワン品番65-9247-29
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
。PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-28
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28
アズワン品番65-9247-27
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品
アズワン品番65-9253-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc1/2"(PF)●取付ねじ(雄):R1/2"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):236
アズワン品番65-9253-96
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-47
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-46
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-44
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ