適合機種TBS-80
ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ
トラスコ品番767-8215
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
トラスコ品番767-7731
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
卓上スライド丸ノコTSS-192及び、充電式卓上丸ノコBTS-180L5用の集じんアダプタ。
用途TSS-192/BTS-180L5用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
適合EZ4542専用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
備考カッター用
アズワン品番64-7053-92
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用
付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ
適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ
適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A
寸法(mm)180×157×79
アズワン品番64-8481-34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
自動カンナ用の集じんアダプタです。
用途自動カンナ用の集じんアダプタに
適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L
適合機種APM-330PA、PP-330
材質本体:EDPM
本体質量(g)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ダイヤモンドカップホイール平面研削用にご使用ください。
適合125mm用
トラスコ品番767-8223
タイプ自己集じん
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電
高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵
長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能
AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに
ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)
最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
厚さ(mm)203(最大穴あけ)
付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX)
高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵
長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能
AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに
ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電源電圧(V)18
有効長(mm)最大152
穿孔径(mm)最大16~26
ビット取付長さ(mm)最大210
穿孔長(mm)最大152
付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
36V充電式マルチツール CV36DMA対応の集じんアダプタです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
¥899
税込¥989
欠品中
HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!!
マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす
付属:16mmと26mmノズル
限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm
M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg
工具からの電源供給
工具のON/OFFで作動
デプスゲージ
LEDライト
仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)
付属品ノズル×2
質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)
電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)
最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96
ストローク長(mm)96
最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
AUTOPULSEフィルター清掃機構
小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能
大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能
容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能
接続後はハンマードリルより給電
コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
付属品ダストノズル(S/L)
適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP
長さ(mm)最大穴開けビット:260
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32
ストローク長(mm)203
穴あけ可能板厚(mm)203
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
36V充電式マルチツール CV36DMA対応集じんアダプタのフェルトパッキンです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
¥159
税込¥175
4日以内出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質硬質ゴム
寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
用途集塵S・Lシャンク共通
適合ホース穴径Φ30~38mm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
用途TACヘランダクトに適合。
色黒
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 ユニバーサル集じんアダプター専用集塵フィルター
HEPAフィルター搭載
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
M12/M18 FUEL マルチツール専用集じんアダプター
ポジション調整可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
M12 ユニバーサル集じんアダプター専用ダストケースセット(ダストボックス、フィルター、蓋)
HEPAフィルター搭載
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
M12TMユニバーサル集じんアダプター専用ダストノズル2種類
Φ5-15mm/Φ16-30mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
色黒
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バランス性と操作性に優れたボディ
作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現
3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応
上向き作業に便利な集じんアダプタ付き
無段変速機構
LEDライト付
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様●仕様:本体のみ●能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●ストローク数:高速:0~3,900spm中速:0~3,600spm低速:0~3,300spm●ストローク長:10mm●サイズ:349×79×123(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ
アズワン品番65-2235-24
1台
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。
壁際研削(入隅研削)機能。
凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm)100・125
対応機種日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
クラストップの切削深さ
ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。
電池残量表示機能付
握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。
ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。)
ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
アズワン品番65-2234-75
1台
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
適合機種1004、1804/A、1805、1805NSP、1805C/SP、1805N、1804NSP、1804C/SP、1804K、1804N、1805B、1824A、1806B/SP、KP312
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)520
切断能力(mm)アルミニウム15
切断能力(mm)軟鋼5
切断能力(mm)木工70
対応材質鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)19
傾斜角度(左右)(°)45
ブレードワンタッチ式
対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)約1.9
トラスコ品番777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」
パワフル&クリーン!
AC製品同等以上の研削量・高集じん率!
ブレーキ機能付き
集じん機接続可能【アダプタ標準付属】
6段階変速ダイヤル搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー
高さ(mm)153(蓄電池装着時)
パッド寸法(mm)125
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
径(Φmm)3(旋回)
モーター直流ブラシレスモーター
連続使用時間(分)約35
ペーパー径(Φmm)125
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ