最高使用圧力(MPa)21
材質(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)21
材質(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。
見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。
基油鉱油
銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
関連キーワード