「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ前入れ前出し
錠前ダイヤル錠
材質/仕上SUS304/No.4
シリーズKAMシリーズ
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
シリーズAM-Bシリーズ
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)投函可能/340×260×30mm
仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)ステンレスヘアーライン
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
材質/仕上SUS304/No.4
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用
鍵シリンダー錠
仕様完成品
トラスコ品番520-9099
材質スチール
質量(kg)26.8
色ネオグレー
高さ(mm)880
奥行(mm)380
間口(mm)900
寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20
人数12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)380
材質スチール
鍵手ぶらキー式
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
深型集合ポスト 2戸一体型省スペースタイプ
投函タイプ前入れ前出し
仕様前取出し、薄型タイプ
材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.6~1.2t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.2t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品
質量(kg)3.2
寸法本体:(W)220×(D)300×(H)240mm、プレートカバー:(W)130×(H)20mm、名札実寸法:(W)123×(H)17×(T)1mm、投入口:30×217mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)380
色ヘアライン
高さ(mm)280
奥行(mm)145
仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。屋内仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×305
質量(g)5.8
材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装
材質(扉)(扉・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装
色グレー
鍵宅配シリンダー錠 コンビネーションロック
開き方右
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。防滴仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 防滴仕様
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×330
質量(g)7.6
材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装
材質(扉)SUS430 1.2t 粉体塗装、(フラップ・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装
鍵宅配シリンダー錠 コンビネーションロック
開き方右
薄型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し
仕様前取出し、薄型タイプ
材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品
質量(kg)2
寸法本体:(W)360×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×340mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
薄型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し
仕様前取出し、薄型タイプ
材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品
質量(kg)1.9
寸法本体:(W)340×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
深型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し
仕様前取出し、薄型タイプ
材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品
質量(kg)1.9
寸法本体:(W)340×(D)225×(H)160mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵D600
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)54
推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)黄銅板
鍵違い数(最大)800通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
深型集合ポスト。省スペースタイプ。
角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。
盗難防止プレート付き。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前取出し、薄型タイプ
材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品
質量(kg)2.8
寸法本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。
材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色ステンレスヘアーライン
仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ後出し
エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色ステンレスヘアーライン
仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ前出し
横型:前入前出しタイプです。
角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。
出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。
6戸セットです。
仕様縦2列、横3列(6戸)
材質SUS304
タイプ6戸用
本体質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×1080×150
仕上No.4
鍵ダイヤル錠
投函タイプ前入前出し
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
マンション等の集合ポストに投函されている不要なダイレクトメールをスムーズに回収する事が可能な屑入です。
3面の投入口により自由度の高い配置も可能です。
丁番などを使用しない取り外し型の前扉構造により自由度の高い設置が可能な左右対称のデザインとなっています。
意図しない形で散らかってしまうダイレクトメールを回収する為の屑入が結果として、折角のマンションの景観を損なってしまう場合の対応にお勧めします。
知っている住人の方々にとってはゴミ箱であっても外部の方には、ぱっと見では屑入に見えませんので保安性も簡易ゴミ箱よりも優れています。
仕様●サイズ:間口400mmx奥行320mmx高さ664mm●カラー:ステンレス●重量:約15.5kg
アズワン品番67-5821-81
1個
¥86,900
税込¥95,590
6日以内出荷
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷
適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
¥769
税込¥846
5日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ投函:レターパックライト
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
投函タイプ前入前出
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ投函:レターパックライト
扉開閉方式上
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
横型:前入前出しタイプです。
角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。
出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。
4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸)
材質SUS304
タイプ4戸用
本体質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150
仕上No.4
鍵ダイヤル錠
投函タイプ前入前出し
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
質量(kg)2.9
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1
仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ