錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
シリーズAM-Bシリーズ
「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
材質/仕上SUS304/No.4
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ前入れ前出し
錠前ダイヤル錠
材質/仕上SUS304/No.4
シリーズKAMシリーズ
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
BL集合郵便受箱。扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・
寸法H(mm)514
寸法D(mm)140
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入後出
材質(本体)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(パネル)SUS304
関連キーワード