11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CZRデスク 両袖デスク センター引出しなし シリンダー錠
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(シリンダー錠) アジャスターあり
1台
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CZRデスク 片袖机 センター引出し付 ダイヤル錠
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(ダイヤル錠) アジャスターあり
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CZRデスク 片袖机 センター引出しなし ダイヤル錠
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(ダイヤル錠) アジャスターあり
1台
88,980 税込97,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CZRデスク 両袖デスク センター引出し付 シリンダー錠
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(シリンダー錠) アジャスターあり
1台
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CZRデスク 平机 L脚 センター引出し付
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 なし アジャスターあり
1台
53,980 税込59,378
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CZRデスク 片袖机 センター引出し付 シリンダー錠
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(シリンダー錠) アジャスターあり
1台
78,980 税込86,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CZRデスク 片袖机 センター引出しなし ダイヤル錠 ロングレールタイプ
用途CZRデスクシリーズ 奥行(mm)800 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(ダイヤル錠) アジャスターあり
1台
95,980 税込105,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CZRデスク 連結用エンドテーブル
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 なし アジャスターあり
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CZRデスク 片袖机 センター引出しなし シリンダー錠
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(シリンダー錠) アジャスターあり
1台
76,980 税込84,678
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CZRデスク 平机 L脚 センター引出しなし
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 なし アジャスターあり
1台
43,980 税込48,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー 適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間 使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級) 定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗 定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V] 温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて) 接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃) 耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁 絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷