室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ
質量(g)165.9
仕上アルマイト・クリア塗装
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304
仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質SUS304
仕上ヘアーライン・クリア塗装
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など
材質アルミ
材質/仕上アルミ/マットシルバー
付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)
厚さ(mm)3.5
タイプ無地(本体のみ)
SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ
寸法(mm)45×210
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
プラスチック室名札。名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト
寸法H(mm)135
寸法D(mm)13
寸法W(mm)270
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
材質アルミニウム
仕上ヘアーラインアルマイト処理
寸法(高さH×幅W)(mm)125×250
名札部小/アクリル板 60.5×90×2大/アクリル板 60.5×160×2
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
材質アクリル
幅(mm)70
高さ(mm)35
質量(g)6.5
奥行(mm)2
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム
色黒
サイズ(mm)H18
「 学年 組」名入れ
仕様「 学年 組」名入れ
寸法(横×縦)(mm)130×35
TKG品番9-0199-0901
TKG品番(2017)6-0185-0901
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
簡単のり付銅箔。細かい線や曲線がスムーズに彫れる白彫板使用。
セット内容白彫板、銅箔シール(140×300mm)、スチールウール
寸法(mm)200×97×10
1個
¥910
税込¥1,001
3日以内出荷
白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。
付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)258×73×1
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。
書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質ビニールフィルム
寸法(mm)H30
文字色黒
仕様裏面マグネット付
材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
関連キーワード