54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーワソニア集合郵便受箱 SA-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 南京錠対応型 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 AM-B
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 シリーズAM-Bシリーズ
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 投函タイプ前入れ前出し 錠前ダイヤル錠 材質/仕上SUS304/No.4 シリーズKAMシリーズ
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 材質/仕上SUS304/No.4
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型) 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277 仕上本体・扉/No.4仕上 材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

コーワソニア集合郵便受箱 SH-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 南京錠対応型 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用 シリンダー錠 仕様完成品 トラスコ品番520-9099 材質スチール 質量(kg)26.8 ネオグレー 高さ(mm)880 奥行(mm)380 間口(mm)900 寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20 人数12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 質量(kg)2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変プッシュボタン錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm)380 ヘアライン 高さ(mm)280 奥行(mm)145 仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

コーワソニア集合郵便受箱 KS-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 南京錠対応型 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm)333×21(投入口) 材質/仕上ステンレス/No.4 設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

コーワソニア集合郵便受箱 SH-R
タテ型公団サイズ郵便受箱のリフォーム用に最適
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SH型)
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm 寸法D(mm)300
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×276 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

投函タイプ前入れ前出し 錠前可変プッシュボタン錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

・省スペースタイプ。・扉の急落を防ぐトルクヒンジ付(上開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト、(防滴)投入口側/取出口側 材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.3 シルバー タイプ3戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×280×423.2 仕上(扉・投入口)粉体塗装 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前静音ラッチ錠 投函タイプ前入れ後出し
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)SH型集合郵便受箱
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、背板/0.5
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SA型)
SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様10戸用 材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm 型式SA-10 質量(kg)約16.0 寸法H(mm)514 寸法D(mm)140 寸法W(mm)1608 構成2段5列
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)SA型集合郵便受箱
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、背板/0.5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SA型)
BL集合郵便受箱。扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品 材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・ 寸法H(mm)514 寸法D(mm)140
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SH型)
BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・ 寸法D(mm)300
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 PKS
暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)。壁面調和を意識した美しいデザイン。
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様 投函タイプ前入後出 材質(本体)ZAM0.7t 材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ZAM0.7t 材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t 材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 PKS-M
日本郵便株式会社の大型郵便受箱推奨規格に適合した集合郵便受箱です。暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様 日本郵便株式会社の大型郵便受箱 推奨規格に適合 可変式プッシュ錠 投函タイプ前入後出 材質(本体)ZAM0.7t 材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック) 材質(パネル)(投入側)アルミ板アルマイト 材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 PKS-DL
PUSH KEY POSTデザイン 静音ダイヤル錠タイプ。壁面調和を意識した美しいデザイン。
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 静音ダイヤル錠仕様 投函タイプ前入後出 材質(本体)ZAM0.7t 材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック) 材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t 材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(フラップ)ポリカーボネート(透明)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×240×403 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(パネル)SUS304
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで機能的なシステム指向の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入後出 材質(本体)SUS304 材質(扉・投入側パネル)SUS304 材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで機能的なシステム指向の集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いつものメイルボックスのように使える一世帯に一台宅配ボックス。郵便物と配達物を受け取ることができる一体型ボックス。ダイヤル錠のみの解錠で郵便物と配達物をまとめて取り出すことができます。防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます。
用途箱本体:ステンレス0.7t NO.4仕上。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。差入口プレート:ステンレス0.5t エンボス仕上。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 本体寸法(mm)高さ280 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレス 関連資料(0.23MB) (0.03MB) 錠前myナンバー錠 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。1列のモジュールを360×1200としたバリエーションの中から、必要数を組み合わせてユニットを形成します。モジュールの組み合わせは最小1列、最大4列です。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス タイプベース式 本体寸法(mm)奥行980 本体寸法(mm)高さ2110 本体寸法(mm)幅430 関連資料(3.22MB)
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス 関連資料(3.22MB)
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 PM-5
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入後出 材質(本体)SUS304 材質(フラップ)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(パネル)SUS304
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)