24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25A スリット幅(mm)0.8 ノズルタイプN
1セット(8個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25A スリット幅(mm)0.8 ノズルタイプN
1セット(32個)ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SHSN-2」タイプのセットです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.35 ノズルタイプSHSN-2
1セット(1個)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa・0.59MPa両仕様のタンク向けです。
接続口径50A
1セット(3個)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
接続口径32A スリット幅(mm)0.8 ノズルタイプ温泉仕様
1セット(6個)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.59MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.4 ノズルタイプSHSN-1-75
1セット(21個)ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SH」タイプのセットです。
接続口径32A スリット幅(mm)0.35 ノズルタイプSH
1セット(6個)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.4 ノズルタイプSHSN-1-50
1セット(21個)ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過機SPM/SPYシリーズ用のノズルセットです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.35 ノズルタイプSHSN-2
1セット(3個)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーパワーフロー専用交換フィルター
用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター グリーン タイプ乾式3層タイプ メーカー汎用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。 アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。 水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
1箱(1L×500g)ほか
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温泉施設やご家庭でのお風呂上りの1本として、お土産として、様々な提案が可能な商品です。柑橘系のさっぱりとした爽やかな味と 飲みきりサイズが魅力です。
仕様常温 容量95ml 容器 保存環境常温 入数1セット(48個入)
1セット(95mL×48個)
6,698 税込7,234
3日以内出荷

ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 厚さt(mm)3 材質SUS304
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質SUS304 サービス分類オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリタックアクアタップA2+
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
679 税込747
当日出荷

小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

最大節水率約20%(メーカー調べ)。ゴミ、鉄サビを除去してクリーンな水に。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質アタッチメント/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン白茶/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓外ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径22mmピッチ1.25、内ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径24mmピッチ1.0[取り付けられない水栓:丸型・角型で先端にふくらみのない水栓、丸型で先端にふくらみのある自在水栓、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
799 税込879
当日出荷

水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
38,500 税込42,350
10日以内出荷