熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン
色グリーン
サイズXL
アズワン品番64-2207-98
1着
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン
色グリーン
サイズM
アズワン品番64-2207-96
1着
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用したウェルディング・ジャケット(溶接用ジャケット)です。B9C、BX9Cと同製品の色違い。こちらはロイヤルブルーのモデル。サイドはブラックの中にブルーのフレーム柄、肩から袖にかけてブラックのアクセントが入るデザイン。袖山に斜めに切ったペン用ポケットと左右の身頃に内ポケット(右側はジップ付)。溶接作業時の首元をスパッタから守るスタンドカラーと、長めの前身頃は保護性とスタイル性を考慮したデザイン。こちらのジャケットは軽い溶接作業用に軽快に着用いただけるものです。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業
色ブルー
仕様前身頃:長め・左右に内ポケット(右はジップ付き)、後身頃:2連ホックにてウエストサイズの調節、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ
材質難燃性コットン
熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン
色グリーン
サイズL
アズワン品番64-2207-97
1着
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別長袖ブルゾン
混率(%)(表地)綿100、(中綿・裏地)ポリエステル100、後身頃:アルミプリント
機能防炎性・防寒・制電性
難燃素材にストレッチ性をプラス。燃えにくく、動きやすいワークジャケット。(通年向け)。溶接業など、火を扱う現場向けにもおすすめです。パンツ(F2JFA191)とセットでご着用いただけます。左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット。左袖にはペン差し付き。前立てはドットボタン仕様。袖口ボタン仕様。制電素材採用。日本防炎協会基準
種別ジャケット
混率(%)モダクリル45、ポリエステル35、レーヨン20
機能難燃、ストレッチ、制電
着やすさを徹底追及した防寒現場服です。立体カッティングでどこまでも動きやすく、綿素材がもつ肌触りにもこだわりました。
綿100%の柔らかな風合い。
サイドの視界を広げる新開発のアジャスター(ヘルメット対応)フード取り外し可能。
暖かい衿ボア付き。
サッと取り出せる袖ペン差し。
小物収納に便利な内ポケット。
袖口はマジックテープで調節可能。
右胸部と左右ポケットに収納に便利なファスナー付き。
XEBECオリジナルロゴネーム。
混率(%)(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別ブルゾン
素材(裏)タフタ、キルト裏地
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)金属
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19.5
火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン
種別長袖ブルゾン
機能耐炎、耐熱、制電性
混率(%)綿100
9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用した溶接用ケープ・スリーブです。ジャケットのBX9Cと同柄の胸丈までの範囲をカバーするタイプ。左右の袖山にペン用ポケット付き。溶接用のスタンドカラーは首に飛ぶスパッタから肌を守ります。こちらの商品はBX21B(溶接用ビブ=胸当て)を装着することを想定したホックが6個付いています。ジャケットよりも軽く着用でき、暑い季節に保護しながらも涼しさを確保できるという仕様。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業
色ブラック
仕様前身頃:6個のホックによりBX21Bを装着可能、後身頃:背抜き、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ
材質難燃性コットン
難燃素材POLARTEC(R)Wind Pro(R)を使用したフリースジャケットです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。フリース表面は雨をはじきます。
仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 16 cal/[[平方センチメートル]]
種別フリースジャケット
材質ビスコース44%、モダクリル39%、パラ系アラミド14%、スパンデックス3%
2018年トラスコ掲載ページ6 0342
ASTM F1506取得
材質難燃処理コットン
サイズM
アズワン品番64-2207-93
1着
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
優れた難燃性を持ったメタ系アラミド繊維(デュポン(TM)ノーメックス(R))を使用した防護服です。
用途難燃防護
色紺/オレンジ
仕様比翼付ファスナー/左右胸部ポケット/両脇ポケット/左袖ペンさし/内側ポケット/裾脇ゴム入/袖口ゴム入・面ファスナー付
種別ジャケット/ジャンパー
材質ノーメックス(R)93%、ケブラー(R)5%、制電糸2%
区分繰り返し利用
ポケットあり
縫い目形式内縫い
安全対策の新定番。自己消火機能を有し防炎性に優れたワークウエア。
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ86400・82400シリーズ
混率(%)綿55、アクリル系45
機能帯電防止、消臭&抗菌
生地ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用したウェルディング・ジャケット(溶接用ジャケット)です。B9C、BX9C、BXRB9Cの同デザイン。こちらは肩から袖の部分に豚表革をあしらい、さらに耐久性を高めたジャケットです。ロイヤルブルーのサイドはブラックの切り替え、肩から袖にかけてブラックのブラックの豚表革を使用。スパッタへの耐久性をさらにアップしました。袖山に斜めに切ったペン用ポケットと左右の身頃に内ポケット(右側はジップ付)。溶接作業時の首元をスパッタから守るスタンドカラーと、長めの前身頃は保護性とスタイル性を考慮したデザイン。こちらのジャケットは軽い溶接作業用に軽快に着用いただけるものです。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業
色ブルー
サイズS
仕様前身頃:長め・左右に内ポケット(右はジップ付き)、後身頃:2連ホックにてウエストサイズの調節、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ
材質難燃性コットン、肩から袖に豚表革
1着
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用したウェルディング・ジャケット(溶接用ジャケット)です。B9C、BX9Cと同製品の色違い。こちらはロイヤルブルーのモデル。サイドはブラックの中にブルーのフレーム柄、肩から袖にかけてブラックのアクセントが入るデザイン。袖山に斜めに切ったペン用ポケットと左右の身頃に内ポケット(右側はジップ付)。溶接作業時の首元をスパッタから守るスタンドカラーと、長めの前身頃は保護性とスタイル性を考慮したデザイン。こちらのジャケットは軽い溶接作業用に軽快に着用いただけるものです。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業
色ブルー
仕様前身頃:長め・左右に内ポケット(右はジップ付き)、後身頃:2連ホックにてウエストサイズの調節、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ
材質難燃性コットン、肩から袖に豚表革
9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工を施したコットン)を使用した、ウェルディング・スリーブ(溶接用腕カバー)です。手首部分はリブニットで柔らかくフィットし、肘をすっぽり覆う長さ。上部はゴム入りでしっかりフィットします。溶接作業時の大切な作業着の腕部分の損傷を防ぐことができます。溶接用ジャケットに合わせて仕様することでジャケットの寿命を延ばすことも可能に。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業
サイズフリー
仕様手首:リブニット、上腕部:ゴム入り
材質難燃性コットン
仕様断面積 = 0.32 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ポリアルケン耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 0.25 mm最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 2.13mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性シールドタイプ = 錫めっき銅 編組国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 442. タイプ442のワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
バイク用ウェアとキャンプ用ウェアの融合。
「焚火を楽しむ難燃性」と「快適に動けるストレッチ性」を両立した新たなファブリックを採用。
身頃には追加装備や拡張性に優れるウェビングを多数配置。ミリタリー調のデザイン性にも一役買っている。
別売りインナー取り付け用ファスナーを両腕内部に備え、冬のキャンプツーリングにも対応。
(インナー品番:FIRJ-W216) 活躍の広さはまさに「着る道具」でありバイクとキャンプをシームレスに繋げる新たなプロダクト。)
ストレッチ素材。防風性。リフレクター搭載。3D立体裁断。背中ベンチレーション。[肩][肘][背]プロテクター標準装備。別売デタッチャブル難燃ストレッチインナー(FIRJ-W216)適合。[胸]プロテクター別売
素材[表地]難燃ストレッチナイロン[裏地]ポリエステルメッシュ
Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズ. Belden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。. PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対する耐久性に優れています。また、難燃性 LSZH (低煙性ハロゲンフリー)ジャケットケーブルは、密閉された場所や人の多い場所に最適です。スズめっき銅の導体を使用して高導電性を実現しています. 特長と利点:. 軽量、強力、柔軟な Beldfoil Z-Fold )シールド技術による 100 被覆 難燃性試験: UL1685 UL 負荷 スズめっき銅ドレインワイヤにより、簡単にアース接続でき、不要な電気ノイズが除去されます ポリプロピレン( PP )絶縁. Belden は、高性能のネットワーキング、接続、及びケーブルソリューションの設計で 100 年以上の経験を持つ、世界的に信頼されているブランドです。厳格な品質基準に従ってテストされているため、あらゆる用途において安全で長持ちする選択肢となります。. 用途:. 電源及び高電圧 産業用 交通機関 信号及びデータ 通信. シールドがケーブルで使用される理由. シールド付き(遮蔽)ケーブルは、シールドなしタイプよりも優れた電磁干渉( EMI )保護性能を備えています。EMI とは、伝導又は放射される電気ノイズを意味し、装置及び装置の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。遮蔽によりケーブル間のクロストーク(信号漏れ)が低減し、信号品質が向上します。. Beldfoil とは何ですか?. Beldfoil は、 Belden ケーブルのシールドに使用されるアルミ ポリエステルホイルです。この特許取得済みの革新的な設計は、静電シールド、強度、及びその他の絶縁性を提供するために非常に効果的です。オーディオ、通信、データケーブルに最適です。Z ホイルシールドは、短絡フォールドと絶縁フォールドを使用して、信号への放射を最小限に抑え、外部干渉から保護します。. 規格:. UL2919 NEC CM IEC 332-3C )
仕様対数 = 9断面積 = 0.33 mm2芯数 = 18AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 30mシールド構造 = U/STP外被色 = クロム外径 = 10.59mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 50 Ω導体構成 = 7 / 30 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
限界酸素指数(L.O.I)=32以上。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケットは内ポケット(両胸)のみのデザインです。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場
色ライトグリーン
混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)
職業別シーン溶接工
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
仕様4つポケット
種別長袖ジャンパー
材質Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
焚火シーンで活躍する難燃ストレッチ素材に中綿を封入した防寒インナー。本品を着ておけばアウターを脱ぐだけで焚火シーンに即対応。
さらにフラッグシップ製ジャケットであれば袖口ファスナーによる接続も可能。
ストレッチ素材。防風性。3D立体裁断
適合ジャケット。FJR-A215。FJ-W205。EJ-A111。EJ-W114 。
色ブラック
素材[表地]難燃ストレッチナイロン[裏地]ナイロンタフタ 中綿入り
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)
仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)
種別長袖ジャンパー
機能防炎、吸汗
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応
用途耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能
仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。)
色ブルー
サイズM
胸囲(cm)122
混率(%)ポリエステル100%
肩幅(cm)48
袖丈(cm)57
着丈(cm)71
耐水圧(mmH2O)35000以上
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂、引手:金属
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
襟元は、火の粉や火花が入りにくい丸首の小さな締付タイプ。また、ホックとジッパーのダブル構造で安心です。
作業着の上からかなせ着のできるゆったり目の大きさ、サイズバリエーションも豊富。
用途熔接
色ダークグレー
種別ジャケット
材質メタ系アラミドカーボン
RoHS指令(10物質対応)対応
職業別シーン溶接工
袖丈長袖
アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
襟元は、火の粉や火花が入りにくい丸首の小さな締付タイプ。また、ホックとジッパーのダブル構造で安心です。
作業着の上からかさね着の隠しボタンのジャケット。ゆったり着れて動きもスムーズ。
用途熔接
色ダークグレー
種別ジャケット
材質メタ系アラミドカーボン
RoHS指令(10物質対応)対応
職業別シーン溶接工
袖丈長袖
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
規格CAT5e
特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。
仕様カテゴリ5E
トラスコ品番828-1530
色緑青
使用温度範囲(℃)-20~70
全長(m)2
導体24AWG撚り線
ケーブル径(Φmm)7.2
1箱(10本)
¥78,980
税込¥86,878
94日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
トラスコ品番149-4739
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-20~70
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
トラスコ品番149-4738
質量(g)136.8
使用温度範囲(℃)-20~70
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:225-3039
アズワン品番65-7430-06
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3079
アズワン品番65-7426-18
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ