たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
サイズ45mm
材質亜鉛メッキ
適合サイズ(mm)たてとい45
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
サイズPC50・PGR60
仕様固定式
分類積雪地対応吊金具(亜鉛メッキ品)
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)45出
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
高さ(mm)210
ねじの呼びM3.8
材質SUS410
表面処理BK(SUS黒染め)
セット内容アイボリーホワイト色用。アタッチメント、止水パッキン、ジャバラ:、ジャバラ止め:各1、サドル、固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x18トラス):各2
色アイボリーホワイト
適合シリーズアルミカーポートF型
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本
適合シリーズニューアルポート
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(3)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(2)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
色ブラック系
適合シリーズエクジスF
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤各1、落し口アタッチメント2(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3、M4ナット、トラスM4x16各2、テクスΦ4x13:3
色ブラウン系
適合シリーズフラットカーポ・ライトカーポ
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容テーパーパッキン、落し口、丸角エルボ、接着剤各1、80°エルボ、落し口アタッチメント各2、縦樋固定バンドAB各3、トラスM4x16:2、テクスΦ4x13:3、97/5迄仕様。97/6~エクジスR用ご確認
色ブラック系
適合シリーズピーイズム
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容アイボリーホワイト色用。止水パッキン・E型アタッチメン・ジャバラ・ジャバラ止め・十字型ジョイナー:各2、サドルA・B・固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x12トラス):各4
色グレー
適合シリーズスペースポートS
1セット(2個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本
適合シリーズニューフレンディー
用途たてといPC30専用の固定具です。
適合PC30
色ブラック
足長(mm)50
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ