材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000
セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×6000
取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
種類エルボ
分類たて系列部材
種類エルボ
曲り角度100~135°
仕様パッチン式
分類パッチン控
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
種類たてとい
全長(mm)1350
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
雨どいに本製品を固定してアンテナステーをを取付します。ビッグサム、810等に使用できます。
用途外装パーツ
適合UD大型ビッグサム、いすゞ大型810等の雨どいがあるトラック
材質ステンレス
適合車種UD大型ビッグサム(H2.1~H17.3)、いすゞ大型810(H1.10~H6.11)等
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
主なワークパーツ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着
雨どいの接着
硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着
硬質塩ビ板、波板同士の接着
主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修
色透明
種類塩化ビニル系
主成分塩化ビニル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性ドープセメント
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等
主なワークパーツ
付属品取付パーツ×15本
材質ポリプロピレン
サイズ0.16×6m
アズワン品番64-2287-78
目合い(mm)6
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
・ 雨といへの枯葉・落葉の侵入をブロック 。・ 雨水がスムーズに流れやすくなり、詰まり解消。・ 雨といの劣化や破損リスクを軽減。・ 約8m分のネット入りでコスパ抜群。・ 取り付け簡単・工具不要(専用パーツ20本付)
用途雨といに飛来してくる枯葉・落葉などの詰まりを防止する便利アイテムです。ネットは約8m分と大変お得。専用取付パーツを雨といのフチにハメてネットを取り付けるだけの簡単設置で、工具不要です。雨といに枯葉が詰まると、雨水が流れずに溢れたり、最悪の場合は雨といの破損につながることも。本製品を使えば、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。豪雨・台風シーズン前の備えとしても最適です。
材質ネット・取付専用パーツ/ポリプロピレン
本体質量(g)290
寸法(縦×横×厚さ)(mm)8000×160×1
1パック
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!。雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!。雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
セット内容ネット、取付け専用パーツ(20本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×8000
質量(g/個)290(本体のみ)
入数(個)6
関連資料(0.38MB)
1箱(6個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。
替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理
寸法(mm)250
セット内容上刃、下刃
材質ハイス鋼
全長(mm)250
切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。
替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理
材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス
切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。雨樋受け用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)39
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。車の下回り・雨どいなどの手の届きにくい場所の洗浄に適しています。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0232
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード