21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm)300 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF93シリーズ 適応下地RC
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

クールサマーオーニング タカショー 動画あり
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm)約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7 材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能日除け・目隠し
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軒先を美しく仕上げるときに便利です。横振りの雨などによる浸水を防ぎます。合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
1セット(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm)300 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF93シリーズ 適応下地木造
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

雨よけシェード タカショー 動画あり
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm)100 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF91シリーズ 適応下地RC
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

奥行き広めタイプ。
用途温水ルームヒーター/ルームエアコン共用。 幅W(mm)(エアコン固定)任意 使用荷重(kg)80 質量(kg)2.8 表面処理粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)140~440
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。 使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。 U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。 水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。 2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり! 風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。 仕様組立品 付属品固定用ペグ(杭)×4本 材質PVC、スチール 固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定 組立時間約20~30分
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。 空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。 軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに 材質ポリカーボネート 質量(kg)1.64 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。 木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。 市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。 お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚) エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所) 材質イレクター(メタルジョイント使用) 寸法(mm)2710×1590×2590 質量(kg)31.4 ブラウン 内寸奥行(mm)(柱間)1490 内寸幅(mm)(柱間)2050 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)42
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。 色(裏)ホワイト 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。 材質PE 寸法(mm)1300×1300×1300H 質量(kg)約2.2 (表面)シルバー/(裏面)シルバー シート厚さ(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm)2701 27-50型 材質(本体)アルミ形材 奥行(mm)4980 関連資料(0.28MB) (0.26MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。 幅(mm)910 仕様両面UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏)シルバー 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓 完全硬化時間1週間~2週間 タックフリータイム(分)30分以内 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)2~4日
1本(310mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)