長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)
使用場所屋内外兼用
特性つやあり
種別水性つやあり
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
建築基準法F☆☆☆☆
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
関連キーワード