「雨樋 パイプ 40」の検索結果
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
サイズ60
寸法(mm)60
寸法L(mm)45
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
種類たてとい
全長(mm)1350
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
サイズ前高130
全長(mm)4000
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカット
ピッチ(mm)24P/インチ
仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。
適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)
質量(kg)1.1
色黒
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応
トラスコ品番287-1815
材質SUJ-2(高炭素鋼)
質量(g)42.0
段数10
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
段幅(mm)2.5(5)
穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×95
適合パイプ呼び径40~65A
材質塩ビ
塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管
材質アクリル60、ウール40
毛丈(mm)8