サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
サイズVP・VU100
色シルバーグレー
仕様アミ付、JIS管用
分類非住宅用ます
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様たてとい直結
サイズ90×75(落し口)
分類たて系列部材
仕様VP・VU75
サイズ(大型雨とい)非住宅用ます
適合サイズ(大型雨とい)非住宅用ます
サイズ75×60(落し口)
色しんちゃ
仕様たてとい直結
分類落し口部材
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
仕様落し口
適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
サイズPC30・S30・60
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといをつなぐときに使用
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
色グレー
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー
適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
色ホワイト
適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
適合サイズ(たてとい)S30×60
サイズS30X60
適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
刃型記号CB-n
関連キーワード
1
2
3
4
次へ