29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。 抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。 巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。
1箱(30巻)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。 ブルー 厚さ(mm)0.1 長さ(m)10
1個(10m)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たて樋を取り付けるまでの代用品。工事途中の仮たて樋にお使いいただけます。雨水による現場の汚れを軽減できる。必要な長さに切って使えるロールタイプです。
用途工事途中の仮たて樋(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)。たて樋、雨樋の養生に 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100
1箱(2個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
用途安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール 半透明 種類ポリ袋 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
透明 長さ(m)100 材質低密度PE
1箱(2本)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
1巻
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明 種類ポリ袋
1巻(300m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):5●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9274 アズワン品番67-5626-39
1枚
7,398 税込8,138
5日以内出荷

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。 強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。 歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。
用途建築用 シート幅(mm)1100 テープ幅(mm)25 テープ種類布テープ(グリーン) 材質(シート)ノンスリップポリフィルム 仕上幅(mm)300 折数4 シート厚さ(mm)0.03
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):320●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9221 アズワン品番67-5626-30
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

楽してマスカー 布 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造楽してマスカー 布
2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。 抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。 巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。
1箱(30巻)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要) 引き金で吐出量の調節が可能! 仕上がり良く小規模塗装に最適! ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ セット内容ライトスプレー本体、粘度計 使用方法1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。 寸法(mm)290×120×280 質量(kg)1.6 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100/300W 定格電流(A)3.0 最大吐出量(mL/min)塗/240 カップ容量(mL)700 ノズル口径(Φmm)1.8 塗料粘度最大30din/sec
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
用途安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9266 アズワン品番67-5626-42
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):3●厚さ(mm):30●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9223 アズワン品番67-5626-41
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9237 アズワン品番67-5626-36
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9250 アズワン品番67-5626-40
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):3●厚さ(mm):30●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9275 アズワン品番67-5626-38
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1.8●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9270 アズワン品番67-5626-37
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)29
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープを採用した、硬質塩ビ(塩ビサッシ・塩ビ鋼板・雨樋)や鉄骨養生に最適なマスカーです。 夏季の屋外や長期の暴露にも、糊残りが少なく安心してご使用いただけます。 塗料がハガレにくいコロナ処理ポリフィルムを使用しております。
1巻ほか
679 税込747
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セミフロンマイルドは、4フッ化フッ素樹脂と無機成分からなる、1液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、さらに無機成分の導入により、従来のフッ素樹脂塗料に多く見られた主剤/硬化剤の調合が必要な2液型の塗料ではなく、1液型でありながら、2液型と同等以上の耐候性を有しております。さらに低汚染性を付与したことにより、長期間建物の美観を維持することができる次世代の塗料です。なお、1液弱溶剤タイプのため、下地塗膜に幅広く適合し扱い易く、環境にも優しい塗料です。空気中の水分と反応し強固な塗膜を構築するので硬化剤調合の必要がありません。高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。
主成分フッ素樹脂 比重1.1 主な用途外カベ 外観有色液体 固形分65 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 0~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート、その他:雨樋、雨戸(鋼板)等塗替え塗膜のトップコート 適合塗材セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマー・セミフロンエポプライマーⅡ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量0.15~0.18kg/m3/回 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)、夏:3時間以上~3日以内(25~35℃)、春・秋:5時間以上~3日以内(15~25℃)、冬:8時間以上~3日以内(5~15℃) 用具種別刷毛、ローラー、スプレー
1セット(1缶)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)