色ブラック
サイズ(mm)85×2700
サイズ85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000
セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×6000
取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
長さ(mm)1800
適合マルチカバーⅠ型
サイズ60(排水管VU50、VP・VU(65・75))
色パールグレー(しろ)
分類たて系列部材
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
適合サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75
サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75
セット内容樋カバーx2、取付説明書x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型
長さ(mm)3600
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
排水口用のステンレス網です。
材質18-8ステンレス
網目8メッシュ
こんなお得な商品も!
ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
用途戸建・住宅用
材質ポリプロピレン
全長(mm)2700
色クロ
種類軒とい
シリーズ枯葉よけネット
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105
適合パイプ呼び径50~100A
材質塩ビ
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)300
外径(Φmm)115
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。
長さ(m)2
ソーラーシステム配管の意匠カバー(雨とい)設置において、軒やけらば部分の配管で使用するフレキ管です。
長さ(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード