種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
サイズ105(内曲り・外曲り共用)(135°)
仕様差込式
分類軒系列部材
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
種類曲り
サイズPC50(90°)
適合サイズ(軒とい)PC50
曲り角度90°
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)151
寸法H(mm)55
寸法D(mm)115
種類軒継手
色ネズミ
サイズ(軒とい)前高130WIDE
適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ90
種類軒継手
シリーズシグマ90
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
サイズ前高130
全長(mm)4000
関連キーワード