ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
ホース内径(Φmm)16Φ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm)0.1
仕様使用シート:アキレスPVCシート
形状ビニールカーテン
寸法(縦×横)(mm)450×450
1セット(50m)
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途天井カセット用
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート
色透明
付属品L型・I型ジョイント各12個付き
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)450×450
1箱(12枚)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます
材質(シート/ホース)PVC樹脂
厚さ(mm)(ホース)2
色(テープ)白色
寸法(幅Wmm×長さLm)48×25
シートサイズ(mm)1000×980
テープ厚さ(mm)0.13
シート厚さ(mm)0.1
外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色グレー
表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム
仕様抗菌加工、吊下げフック付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×280×50(吊り下げフックは含みません)
耐熱温度(℃)120
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496
セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別ルームエアコン用
質量(kg)1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム
幅(mm)405
高さ(mm)185
奥行(mm)295
質量(g)775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
金具付き排水ホース(3m)がついています。
四隅にゴム付フックでラクラク装着。
材質塩化ビニール(メッシュ入り)
陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂
液性弱アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5
乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm
使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプヒモ式
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
トラスコ品番829-1497
セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ
種別天カセ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード