皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。
種別スコップ型
材質アルミ
全長(mm)1050
質量(g)1550
頭部寸法(mm)345×390
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
硬い雪に最適。雪切れ抜群。
スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。
全長(mm)1080
材質(頭)スチール製
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)400
頭部幅(mm)先:295
頭部板厚(mm)1.3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
人間工学に基づき設計されたワイド雪かきショベル。突然の雪に、軽量で扱いやすくワイドタイプでしっかり除雪。人間工学に基づき設計され、使いやすい雪かきショベルです。グリップ部はPVCコートで滑りにくいです。工具不要の着脱式。柄の先端を雪押し部に「カチっ」と音がするまでしっかり差し込んで固定します。
用途除雪作業に。
種別角形
材質【雪押し部(皿部)】PP+アルミ合金、【柄の部】アルミ合金+PVコート、【グリップ部】PVC
質量(kg)約1.6 (1本)
寸法(cm)【雪押し部(皿部)】幅53.5×36.5、【長さ(柄のみ)】131、【全長(使用時)】151
1セット(6本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ブレード付で圧雪も砕きやすい!。押して雪を除雪!
材質柄:木、頭部:PP、ブレード:鉄
全長(mm)1370
質量(g)1540
頭部長(mm)320
肩幅(mm)470
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1340
質量(kg)1.9
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】290
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。
種別角型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)970
質量(kg)1.6
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部肩幅(mm)230
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
オールスチールの丈夫なショベル。金色のお洒落カラー。堅牢な一体構造。
用途除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)1970
刃先形状角型
幅W×全長(mm)260×970
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカスコップ。本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/スチール、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】410
全長(mm)1220
質量(kg)1.6
深さ(mm)【頭部】45
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途屋根に降り積もった雪を縦刃を使用し、雪を切りながら落とす事も可能です
材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム
全長(mm)2080~3650
質量(kg)1.5
頭部長(mm)160
先幅(mm)370
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
関連キーワード